カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- イチネンTASCO(72)
- エスコ(37)
- ショーワ(23)
- 横浜油脂工業(Linda)(11)
- BBKテクノロジーズ(10)
- 栗田工業(kurita)(9)
- フソー化成(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- ミッケル化学(2)
- ニイタカ(1)
- アクト(1)
- アルファックス(1)
- アーネスト(1)
- 環境トータルシステム(1)
- FPS(1)
- SMART[自動車用品](1)
- ダイヤアクアソリューションズ(1)
- エイトシール(1)
エコロジープロダクト

ミラクルブロック
イチネンTASCO¥919税込¥1,0111個5日以内出荷仕様洗剤を使わず汚れを落とします。 レンジフード、換気扇、タイルの油汚れに。 材質…メラミンフォーム サイズ…110×280×40mm
サラヤ A-1000 20kg リターナブル
SARAYA(サラヤ)¥6,598税込¥7,2581本(20kg)11日以内出荷泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
20kg 錆こぶ除去洗浄剤
エスコ¥48,700税込¥53,5701個7日以内出荷冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性エスコ品番EA115-10A使用濃度10~30%
エアコン関連ケミカル アルパス
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(355mL×24本)当日出荷調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。液性中性トラスコ品番118-4000
不凍液 クリブラインPG
BBKテクノロジーズ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止仕様1/2・3/4質量(kg)18
水処理剤 ニュークリサワーパック30マルチ
BBKテクノロジーズ¥97,980税込¥107,7781セット(10個)3日以内出荷用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止質量(kg)3.8交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
水処理剤 スーパー浄素
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781箱(6個)3日以内出荷レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。用途小型クーリングタワー用複合水処理剤全長(mm)340質量(kg)3火口50、70、100、140、200
アルミフィン洗浄中和剤 ニューアルミフィンクリーナ中和剤
BBKテクノロジーズ¥25,980税込¥28,5781缶(10kg)4日以内出荷10%に希釈して使用してください。用途アルミフィン、フィルター外面洗浄後の中和剤
OSR型スライム洗浄剤(中和不要) スーパーエースOSR
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(5kg)翌々日出荷空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%タイプ中性容量(kg)5![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)
[10Kg] アルミフィンクリーナー
エスコ¥5,170税込¥5,6871個翌日出荷10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。液性アルカリ性エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4
強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷カテキン配合で消臭効果アップ。TASCO のオリジナル洗浄剤の新シリーズ第一弾。最高クラスの洗浄力と泡切れ、むせない香りを実現し、使い易さを追求しました。さらにカテキンを配合し、タバコの臭いに対して消臭効果を発揮する新時代の洗浄剤です。カテキン配合で消臭効果アップ用途アルミフィン、フィルター等の洗浄希釈倍率10~20倍希釈内容量(kg)5
アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷カテキン配合で消臭効果アップ。TASCO のオリジナル洗浄剤の新シリーズ第一弾。最高クラスの洗浄力と泡切れ、むせない香りを実現し、使い易さを追求しました。さらにカテキンを配合し、タバコの臭いに対して消臭効果を発揮する新時代の洗浄剤です。カテキン配合で消臭効果アップ用途アルミフィン、フィルター等の洗浄希釈倍率10~20倍希釈内容量(kg)10
TAS WASH CLEAR(排水中和剤)
イチネンTASCO¥8,898税込¥9,7881本翌々日出荷TASWASH シリーズ第二弾。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。酸性液体、無リンタイプ、環境ホルモンフリー、PRTR法非該当。アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和にお使いください。状況により使用量が異なります。pH試験紙で確認してください。内容量(kg)10
水処理剤 (ニチパットK)
エスコ¥35,600税込¥39,1601缶翌々日出荷抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)
中和剤 (クリダインN)
エスコ¥42,300税込¥46,5301箱欠品中アルカリ性。空調冷却水系酸洗浄液の中和。粉末の中和剤ですから使用量もわずかで済み、運搬・投入作業も容易です。標準使用量:クリケミカルJ(旧EA119-1B)1kgに対して25~150g(※洗浄対象によって中和剤の必要量が異なることがあります。pH試験紙等で中性域になったことのご確認をお願いします)。pH10.9~11.9比重1.09~1.13内容量(kg)20
廃液中和剤(TASWASH CLEAR)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981個(10kg)4日以内出荷環境を考えた、新時代の中和剤!。主成分にフルーツ酸であるクエン酸を使用し、環境に配慮した新時代の中和剤です。PRTR法非該当。用途アルミフィン洗浄後のアルカリ洗浄廃液の中和に液性酸性液体
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄に。10倍に希釈して、洗浄機にて1カ所2分以内スプレー洗浄後、十分に水洗いしてください。液性アルカリ性内容量(kg)10
防カビコート(10本入)
イチネンTASCO¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷防カビコート剤にアルコール除菌効果をプラス! 親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありません。用途カビ・菌の発生防止、防臭使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください)内容量(mL)500使用の目安1m2当たり100mL外観液体有効時間3~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)入数(本)10
アルミフィン洗浄中和剤(シルバーリンスファースト)10kg
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷水の使用量が大幅に減量でき、作業時間も短縮できます。除菌剤配合。防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合タイプ液体・弱酸性容量(kg)10使用希釈倍率原液~20倍
アルミフィン洗浄剤(シルバーマイルドファースト)10kg
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷エアコン内部のアルミフィンに付着した油汚れ・ヤニ等を落とします。アルミフィンへの影響を抑えた洗浄剤です。ムセにくく、泡立ちを抑えて作業性アップ。電気集塵機コレクター洗浄ではスタミナがあり経済的。銀イオン配合。タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10~20倍
アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)
エスコ¥31,200税込¥34,3201箱(10kg)当日出荷5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)
エスコ¥17,100税込¥18,8101箱(10kg)翌日出荷アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)
エスコ¥23,700税込¥26,0701缶(12kg)翌日出荷酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アルミフィン洗浄剤
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個(20kg)4日以内出荷原液を10%に希釈してスプレー洗浄機で吹き掛けて下さい。 汚れの落ちが悪い場合には洗浄液の薬品濃度を高くして下さい。 酸性につき洗浄廃液は中和して下さい。内容量(kg)20
強力動植物系油脂用洗浄剤
イチネンTASCO¥6,398~税込¥7,038~1個(4kg)ほか5日以内出荷環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん 4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮
冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500
ショーワ¥29,980税込¥32,9781缶(10kg)3日以内出荷高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
流出油処理剤
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
電子部品洗浄剤
イチネンTASCO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
酸中和防食剤
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個(20kg)5日以内出荷仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
強力油汚れ洗浄剤
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個(10kg)4日以内出荷仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
バイオソープ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様環境にやさしい植物由来 100%の生分解性スクラブ粒子配合 手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーエキス(保湿成分)配合
タイヤ&レザーUVプロテクト(タイヤ等の洗浄・保護艶出し剤)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷仕様高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます! 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止! 拭きあげたあとのベタつきが少なく、サラッとして深い黒艶に仕上がります!1l














![[10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03411213-260615-02.jpg)