イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
  • 強力尿石除去剤 イチネンTASCO

    強力尿石除去剤

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
  • 簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ

    簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106

    ショーワ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(20kg)
    当日出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
    用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
  • スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2 ショーワ

    スケール洗浄剤 ショウクリーナニューSS-2

    ショーワ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1缶(20kg)
    当日出荷
    浸透力が強く、洗浄が早い。
    用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
  • スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)

    スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
    用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
  • ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコ

    ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr

    エスコ(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1個(200錠)
    当日出荷
    錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
    寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • 冷却水系水処理剤 タワーリルP-66 ショーワ

    冷却水系水処理剤 タワーリルP-66

    ショーワ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
    用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。対象一般細菌、バクテリア使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
  • スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコ

    スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1個
    翌々日出荷
    本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
    内容量(mL)100性状中性の液体
  • 小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入) ショーワ

    小型クーリングタワー用水処理剤 スーパー浄素(顆粒タイプ500g×6個入)

    ショーワ(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1箱(500g×6個)
    8日以内出荷
    1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
    用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制pH値(1%懸濁液):7~8外観淡黄色~淡桃色・白性状顆粒・タブレット冷却能力50RT:1個、100RT:2個
  • 冷却水用殺藻剤 エスコ

    冷却水用殺藻剤

    エスコ
    4,630税込5,093
    1本(1kg)
    翌日出荷
    EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
    pH6.0~8.0
  • 密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100 ショーワ

    密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100

    ショーワ
    24,980税込27,478
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
    用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
  • スケール除去剤用中和剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤用中和剤

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個(10kg)
    当日出荷
    仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    6日以内出荷
    水槽・桶に洗浄液を30%に希釈。モジュールを2時間漬け込みその後よく水洗いしてください。洗浄後の洗浄液は専用中和エレメント(TA916WE-20C)にて中和してください。加湿モジュール・エレメントに付着した硬質スケールを浸漬洗浄で簡単除去。複数の酸性洗浄剤を混合して効果パワーアップ!普通物なので取り扱いやすく、漬け込むだけの簡単洗浄。
    内容量(kg)20
  • 冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55 ショーワ

    冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55

    ショーワ
    37,980税込41,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
    用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
  • スケール除去剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個(20kg)
    4日以内出荷
    仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
  • 過酸化水素分解剤 (クリバーターK310) エスコ

    過酸化水素分解剤 (クリバーターK310)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1箱
    8日以内出荷
    中性。過酸化水素の分解に。カタラーゼ(酵素)を主成分としています。少量の添加で過酸化水素を分解することができます。標準使用量:過酸化水素濃度の約1/10。
    pH6.5~8.5比重1.08~1.18内容量(kg)10
  • 冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR) エスコ

    冷却水回路洗浄剤 (スーパーエースOSR)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌々日出荷
    アルカリ性。冷凍機を運転しながら洗浄できるため、連続運転の冷却水系でも時間を選ばず洗浄できます。銅、銅合金に対して低腐食性。洗浄力が優れているので、従来品に比べ1/5~1/10の使用量で洗浄できます(メーカー比)。標準使用量:保有水量に対して1~2%。洗浄時間:通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)。物性 PH:7.8~9.8(原液)、比重:1.11~1.15。
    用途空調冷却水系のスライム洗浄除去内容量(kg)5
  • スケール洗浄剤用中和剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤用中和剤

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1足
    翌々日出荷
    普通物なので安心して扱えます。 pH試験紙等にて中和確認してください。 TA916WE-20の中和剤。
    内容量(kg)20
  • 冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN ショーワ

    冷温水回路用鉄錆洗浄剤 ショウクリーナスーパーN

    ショーワ
    49,980税込54,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
    用途錆コブ除去用洗浄剤です使用方法1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)2.循環回路を設置する3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ4.4~10時間循環洗浄する5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい8.正常運転できるように配管設備を元に戻す9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
  • カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF ショーワ

    カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF

    ショーワ
    21,980税込24,178
    1箱(5kg×4袋)
    4日以内出荷
    酸性のため、中和処理必要
    用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
  • スラッジ・スケール除去剤 エスコ

    スラッジ・スケール除去剤

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    翌々日出荷
    藻、スライム、スラッジ除去剤。レジオネラ菌に対して効果があります。分散力が強く再付着防止します。中和処理が不要です。殺菌作用あります。標準使用濃度:保有水量に対し20%。レジオネラ協議会登録品。過酸化水素主成分。洗浄方法 1EA115-3を保有水量に対し20%投入します。2洗浄時間は3~4時間です。3洗浄が終了したら大量の水で希釈し下水などに排水します。4循環水が清水になるまで数回水洗を行います。5洗浄時は、クーリングタワーファンを停止して洗浄してください。
    用途コンデンサー、各種配管、クーラー、温水ボイラーの洗浄にその他【循環】1~4時間pH4.2液性弱酸性内容量(kg)20
  • 冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330 ショーワ

    冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330

    ショーワ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
    用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
  • 洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L ショーワ

    洗浄用中和防食剤 チヒロ-VC-2L

    ショーワ
    17,980税込19,778
    1箱(1kg×6本)
    4日以内出荷
    少量で銅チューブの防食が可能です。
    用途銅の一次防食剤です。使用濃度(保有水量に対し)0.5~2%
  • スケール除去剤 イチネンTASCO

    スケール除去剤

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個(20kg)
    6日以内出荷
    仕様中性タイプで排水時の中和処理が省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
  • 20kg 錆こぶ除去洗浄剤 エスコ

    20kg 錆こぶ除去洗浄剤

    エスコ
    48,700税込53,570
    1個
    7日以内出荷
    冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
    エスコ品番EA115-10ApH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります)液性酸性使用濃度10~30%
  • OSR型スライム洗浄剤(中和不要) スーパーエースOSR BBKテクノロジーズ

    OSR型スライム洗浄剤(中和不要) スーパーエースOSR

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1缶(5kg)
    翌々日出荷
    空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
    タイプ中性容量(kg)5
  • アワクリーナー JEFCOM(ジェフコム)

    アワクリーナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    ニューアワフォーム(AW-500)の溶解・洗浄。 使用時・使用後の専用クリーナーとして。可燃性。内容量:300ml
  • 水処理剤 (ニチパットK) エスコ

    水処理剤 (ニチパットK)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1缶
    翌々日出荷
    抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。
    用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)
  • 冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500 ショーワ

    冷却水系複合型水処理剤 タワーリルHN-2500

    ショーワ
    29,980税込32,978
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    高シリカ地域のスケール抑制に効果があります(シリカ分散効果250mg/L) ノンヒドラシンタイプの水処理剤です レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
    用途高シリカ対応の、開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します。
  • 消泡剤 ショウホームレスS ショーワ

    消泡剤 ショウホームレスS

    ショーワ
    9,298税込10,228
    1箱(100g×10本)
    4日以内出荷
    用途消泡剤です。使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
  • 中和不要スケール洗浄剤 スーパーエースホワイト BBKテクノロジーズ

    中和不要スケール洗浄剤 スーパーエースホワイト

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1缶(5kg)
    3日以内出荷
  • スケール除去液 SARAYA(サラヤ)

    スケール除去液

    SARAYA(サラヤ)
    1,798税込1,978
    1箱(3本)
    当日出荷
    洗浄機内部に溜まった水由来のスケールを除去し衛生的に保ちます。標準使用濃度:2%。1回分使用量は1Lボトル1本と使いやすくなっています。
    用途サラヤジェット式洗浄機槽内のスケール除去に。トラスコ品番176-0527材質ボトル:PE/キャップ:調査中幅(mm)90高さ(mm)244奥行(mm)90容量(L)1希釈倍率原液RoHS指令(10物質対応)対応

エアコン洗浄剤』には他にこんなカテゴリがあります

スライム・スケール除去剤