絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • 宮谷製作所(199)
  • 浅香工業(154)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(114)
  • カネミツ[コテ](98)
  • BIGMAN(ビッグマン)(89)
  • エスコ(78)
  • 東京西勘(55)
  • アローライン工業(54)
  • アイデア・サポート(53)
  • 五百蔵製作所(52)
  • コンパル(50)
  • 浅野木工所(46)
  • 千吉(34)
  • 金長(33)
  • トンボ工業(32)
  • カネシカ(32)
  • 赤長(アカカネチョウ)(30)
  • TRUSCO(22)
  • カネ三(22)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(5)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(4)
  • 450~500未満(4)
  • 550~600未満(5)
  • 600~650未満(10)
  • 650~700未満(13)
  • 700~800未満(16)
  • 800~900未満(52)
  • 900~1000未満(153)
  • 1000~1200未満(67)
  • 1200~1400未満(78)
  • 1400~1600未満(99)
  • 1600~1800未満(27)
  • 1800~2000未満(24)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土木建築関連工具とは、土や砂をすくったり混ぜたり、穴を掘る際に使うシャベルよりも大きい工具のことです。工事現場での作業や、造園・園芸・農業などに使用します。サビに強いアルミや、手に馴染みやすい木が使われていることが多いのが特徴です。コンクリートを混ぜる作業に適したコンクリートショベル、手が入りにくいような狭い場所の作業に適している柳刃鏝。鉄筋棒や鉄線材を曲げる際に重宝する長ハンドルなどがあります。
冬季季節商品特集 寒い現場にHOTをお届け!
1,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコップ 雪用 モノタロウスコップ 雪用モノタロウ(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。
用途除雪など全長(mm)1400材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スコップ 雪用 ワイドサイズ モノタロウスコップ 雪用 ワイドサイズモノタロウ(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途除雪用品全長(mm)1210材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP(皿)レッド、(柄、クリップ)黒タイプワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)565×290×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スノーダンプ モノタロウスノーダンプモノタロウ(82件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途除雪用品全長(mm)1100材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
アルミスコップ モノタロウアルミスコップモノタロウ(37件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など材質(頭)アルミニウム板厚(mm)2材質(柄部)バーチ
クシ目ゴテ コニシクシ目ゴテコニシ(30件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
接着剤の均一塗布に。
ショベル オールステンレス SUS201 モノタロウショベル オールステンレス SUS201モノタロウ(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプ柄ショベル モノタロウパイプ柄ショベルモノタロウ(58件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
左官鏝3点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝3点セット赤長(アカカネチョウ)(51件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
セット内容中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
木柄ショベル モノタロウ木柄ショベルモノタロウ(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など材質(頭)鉄(50Mn)全長(mm)970板厚(mm)1.6材質(柄部)ナラ
雪押くん コンパル雪押くんコンパル(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に幅(cm)約45.5
パイプ柄ミニショベル モノタロウパイプ柄ミニショベルモノタロウ(28件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)830材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ
金象印ショベル 浅香工業金象印ショベル浅香工業(41件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
ウルトラ熊手 コンパルウルトラ熊手コンパル(6件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材爪長さ(mm)1702018年トラスコ掲載ページ9 1417
ステンレス中塗鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
アメリカンレーキ キンボシアメリカンレーキキンボシ(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1560寸法(mm)1560×350×85質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
アルミ代かき アルミスアルミ代かきアルミス(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
ショベル 携帯用 モノタロウショベル 携帯用モノタロウ(83件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用全長(mm)460(折畳時:192)材質(頭)鉄(50Mn)質量(kg)0.7付属品収納袋板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ頭部長(mm)157頭部幅(mm)112関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポストホールディガー モノタロウポストホールディガーモノタロウ(55件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
金象印コンクリートショベル 浅香工業金象印コンクリートショベル浅香工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
柳刃鏝 赤長(アカカネチョウ)柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
パイプ柄角型ホームショベルJIS付 DAISHIN(大進)パイプ柄角型ホームショベルJIS付DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
JIS認定の安価なモデル
寸法(mm)180×815×70グレー質量(g)1122
ショベルレーキ 500 P柄 金象PROLINEショベルレーキ 500 P柄金象PROLINE(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
予約販売
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラ熊手P コンパルウルトラ熊手Pコンパル(12件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
溝堀ショベル モノタロウ溝堀ショベルモノタロウ(24件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
プラ鉄腕ショベル 大 (先金付) コンパルプラ鉄腕ショベル 大 (先金付)コンパル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量(910g)で沢山の雪かきができる少し皿幅の広いタイプのスコップです。 鋼管ハンドルで折れにくく丈夫なスコップです。
用途玄関・駐車場周りの雪かきに。全長(mm)1180全長(cm)約118材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレントラスコ品番819-3285質量(g)910刃長(mm)400幅(cm)約34.8刃先幅寸法(mm)348
金象印ホームショベル 浅香工業金象印ホームショベル浅香工業(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
全長(mm)815質量(kg)1.1肩幅(mm)167
パイプ柄ショベル 角型  穴あき モノタロウパイプ柄ショベル 角型 穴あきモノタロウ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.5頭部寸法(mm)304材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)鉄(50Mn)先端幅(mm)262頭部板厚(mm)1.3頭部肩幅(mm)233
ダブル・プースコ コンパルダブル・プースココンパル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に全長(cm)約108材質ポリエチレントラスコ品番819-3290幅(cm)約35
除雪ホーキ コンパル除雪ホーキコンパル(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
玄関前や狭い場所での雪掃きに。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
軽量ショベル アルミパイプ柄 モノタロウ軽量ショベル アルミパイプ柄モノタロウ
1,798税込1,978
1本
予約販売
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
Nつま~る 友定建機Nつま~る友定建機(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…外径(Φmm)61(円筒)
軽量メタルブレードスコップ アイリスオーヤマ軽量メタルブレードスコップアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【着脱式】【1.1kg】本体先端部にステンレスを採用した、強度・耐久性のある除雪用スコップです。圧雪された場所でも使用することができます。グリップ付で作業効率もアップします。着脱式なので使わないときの収納に便利です。約1.1kgと軽量で女性でも使いやすいです。雪だけでなく、土や砂利などの作業にも便利です。
用途除雪・雪かき全長(mm)1130材質刃先:ポリプロピレン(PP)、スチール、柄:ポリプロピレン(PP)、棒:塩化ビニル被覆鋼管質量(g)1145トラスコ品番776-4375グリーン/オレンジ刃先(mm)310刃先幅寸法(mm)352
雪ハネ デタッチャブル CAPTAIN STAG雪ハネ デタッチャブルCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄が簡単に着脱可能
代かき・レーキ兼用型 アルミス代かき・レーキ兼用型アルミス(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所ヌリピタ君プラス石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
木製トンボ完成品 OWL木製トンボ完成品OWL(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
木製の整地作業用レーキです。
用途土やグラウンドなどの整地作業。アスファルトのならし作業。全長(mm)1500先幅(mm)660質量(g)1500
...
土木建築関連