絞り込み
ツルハシとは、硬い土を掘り起こしたりアスファルト等を砕くために使う土木作業工具。頭部の左右が大きく張り出した形状をしており、両端が尖っているものと片方のみ尖っているものがあります。頭部の素材はスチールなどの金属、柄は木製もしくは金属製。尖った部位を目的物に打ち付けて使用します。掘削に便利な道具ですが、先端が鋭いので取り扱いには注意が必要です。頭部の形状が鶴のくちばしに似ていることから、略してツルハシと呼ばれます。
商品豆知識
「商品タイプ」から絞り込む

手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。用途掘削・粉砕作業。トラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)木刃先(mm)326先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット
パイプ柄バチヅル
土牛¥3,490~税込¥3,839~1本当日出荷から翌々日出荷【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
鍛造 ピックマトック
安隨製作所(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。用途庭造りでの根切り、植木の植え替え柄長さ(mm)450材質(柄部)樫丈(mm)345先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット総質量(kg)0.58
パイプ柄掘削ハンマー
土牛¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から5日以内出荷【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。掘削作業に特化した専用形状。用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
バチヅル1.0kg 柄のみ
トンボ工業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷バチツルハシの交換用柄です。バチツルハシ1.0kg専用の替柄です。用途バチツルハシ1.0kg専用替柄。仕様天然木材質柄;天然木
バチツル頭
浅香工業¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)タイプの掘り起こしや粉砕作業用パーツ。 ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。 頭部のみの製品です。用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。適合柄:92005 金象バチツル小柄樫(別売り)材質スチール全長(mm)455質量(kg)1.5バチ幅(mm)70商品タイプ頭のみ
バチツル
浅香工業¥2,898税込¥3,1881丁翌々日出荷ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理を行っています。頭部のみの製品です。用途掘り起こし、粉砕作業用パーツ。材質スチール