絞り込み
全長(mm)
質量(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ショベル

514件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄ショベル 石炭#2 J - FIT木柄ショベル 石炭#2J - FIT
8,498税込9,348
1丁
4日以内出荷
刃先が鋭角になっているため、石炭を効率よく掘り起こすことができるショベルです。石炭運搬にも最適となっています。柄は、丈夫な木材を使用しており、滑りにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。全長(mm)1050頭部長(mm)367先幅(mm)275
硬質アルミ 魚具スコップ3# 浅野木工所硬質アルミ 魚具スコップ3#浅野木工所
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途:船や魚市場での作業に。
頭部寸法(mm)300×425刃先形状スコップ型
G-SCOOP印 複式ショベル 浅野木工所G-SCOOP印 複式ショベル浅野木工所
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
G-SCOOPシリーズのポストホールディガー。
用途地面の穴あけ作業に。全長(mm)1400頭部寸法(mm)120×230
ステンホームショベル丸太パイプ 浅野木工所ステンホームショベル丸太パイプ浅野木工所
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
熱処理済みの丈夫な刃先のホームショベル。
用途園芸作業に。種別全長(mm)800頭部寸法(mm)175×230
G-SCOOP印 ショベル 浅野木工所G-SCOOP印 ショベル浅野木工所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
G-SCOOPシリーズのショベル。
用途土木工事などに。仕様木柄全長(mm)980
ステンショベル 浅野木工所ステンショベル浅野木工所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
熱処理済みの丈夫な刃先のショベル。
用途土木作業などに。
G-SCOOP印 ホームショベル 浅野木工所G-SCOOP印 ホームショベル浅野木工所
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
G-SCOOPシリーズのホームショベル。
用途園芸作業に。
コンビシステム アイススクレーパー 15 3250-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アイススクレーパー 15 3250-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
頑固な破片を割って砕くのに便利なスクレーパー。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに。雪/氷/道路/雪かき/スクレーパー/歩道/道/除雪種別角形/頭部のみ材質スチール寸法(mm)150質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×150×26保証期間最大25年
除雪スノーダンプ 3260-20 GARDENA(ガルデナ)除雪スノーダンプ 3260-20GARDENA(ガルデナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
より広いエリアでの除雪向け。工具なしでフレームを外してショベルに重ねて収納可能。
用途雪かき用スノーダンプ。雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗材質高品質プラスチック製寸法(mm)700全長(mm)1100質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×723×1100耐寒性マイナス40度まで
コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 除雪スノーショベル KST 50 3241-20GARDENA(ガルデナ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)500質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで
コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 除雪スノーショベル KST 40 3240-20GARDENA(ガルデナ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
プラスチック製の幅広ブレード、スムーズに滑らせ除雪。雪かき作業の音を抑え、おうとつのある表面でも作業がしやすい除雪スコップ。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途雪かき用スコップ。ショベル/スコップ/スノー/雪かき/除雪/冬/プラスチック/耐寒/耐摩耗種別角形/頭部のみ材質高品質プラスチック寸法(mm)400質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×400×113保証期間最大25年耐寒性マイナス40度まで
エントランススノースコップ コンパルエントランススノースコップコンパル
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途雪かきに。材質ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン質量(g)約620刃先形状差し込み型幅W×全長(mm)370×820
ガーデン ほりスコ コンパルガーデン ほりスココンパル
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
固い土、固まった土の深掘りがスムーズ。コンパクトな全長70cmで、持運び・収納にも便利。スコップ先端はギザ刃仕様で、軽い力でも簡単に掘れます。足掛け付き。
用途ガーデニング、菜園作業に。材質鉄(紛体塗装)、柳材、ポリプロピレン全長(mm)700頭部寸法(mm)123
金象 保線用スコップ #2 A柄 浅香工業金象 保線用スコップ #2 A柄浅香工業
7,498税込8,248
1本
欠品中
線路の保線作業に最適です!木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。頭部に左右各3箇所穴が開いており、ワイヤーを通せるようになっています。頭部が擦り減っていくとワイヤーを上部の穴に付け替えをします。バラストをすくう時、スコップが深く刺さるため、形状をギザギザにしています。通常、金象のスコップで使用している鋼板は1.45mmですが、ハードな作業を想定して厚い鋼板(板厚1.6mm)を使用しています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用
用途一人がスコップを持ち、もう一人(または二人)が綱を引っ張って、バラストをかき上げる作業で使用します。材質頭部/炭素鋼、柄部/天然木全長(mm)1050質量(kg)2.2先端寸法(mm)(頭部)275頭部長(mm)367RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6
機関車用スコップ T柄 浅香工業機関車用スコップ T柄浅香工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
安心の日本製。通称「ワンスコ」と呼ばれ、主に中小型の蒸気機関車で使用される、1杯あたりおよそ1kgの石炭を、直径30cmくらいの穴(焚き口)から機関車のボイラーへ投げ込む為のスコップ。
用途片手用小型投炭用スコップ。種別スコップ型材質頭部/スチール、柄部/天然木全長(mm)580質量(g)900頭部長(mm)295先幅(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業パイプ柄 耐摩耗ショベル浅香工業
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)(・溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突さ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別角型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)230
パイプ柄 耐摩耗ショベル 浅香工業パイプ柄 耐摩耗ショベル浅香工業
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)。高度の高い溶射材を頭部に溶射し、従来品に比べ約2.5倍の表面耐久性(※)を実現。※自社比(JIS K 7204準拠 テーバー磨耗試験)溶射とは皮膜したい材料を溶融させて、基材に衝突させ積層することによって皮膜を形成する表面処理技術頭部溶射加工による耐摩耗性。頭部(すくい部)はショ
用途土木、造園、農業、家庭園芸など頭部が磨耗しやすい作業に。種別丸型材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管全長(mm)970質量(kg)1.8頭部長(mm)292RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)232
カチ割りスコップ 浅野木工所カチ割りスコップ浅野木工所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
除雪作業に。
種別スコップ型タイプ#3炭/アルミ伸縮式柄頭部寸法(mm)295×420
アルミ炭スコップ5#(限定品) 浅野木工所アルミ炭スコップ5#(限定品)浅野木工所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。種別スコップ型材質アルミ全長(mm)1050質量(g)1550頭部寸法(mm)345×390
アース印アルミ炭スコップ3#(完成品) 浅野木工所アース印アルミ炭スコップ3#(完成品)浅野木工所
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。種別スコップ型材質アルミ全長(mm)1080質量(g)1400頭部寸法(mm)290×410
替ハンドル EA650ADシリーズ エスコ替ハンドル EA650ADシリーズエスコ
3,980税込4,378
1本
翌日出荷
商品タイプ替ハンドル
ショベル 木柄 152×356mm/1143mm エスコショベル 木柄 152×356mm/1143mmエスコ
5,850税込6,435
1本
翌日出荷
種別材質先端/強化鋼 柄/木全長(mm)1143質量(kg)5先端寸法(mm)152×356アズワン品番65-2165-61
ショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mm エスコショベル 穴堀り・ファイバーG柄 152×406mm/1219mmエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
種別材質先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス全長(mm)1219質量(kg)5.4先端寸法(mm)152×406アズワン品番65-2165-59
アルミ角形スコップtypeⅢ CAPTAIN STAGアルミ角形スコップtypeⅢCAPTAIN STAG
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
ステンレス ボーダースペード Spear&Jacksonステンレス ボーダースペードSpear&Jackson
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
製鋼業で有名なシェフィールドで1760年創業。 シェフィールドは日本の関、ドイツのゾーリンゲンと並んで「刃物の3S」と呼ばれ、そのクオリティは世界でも高く評価されています。 創業250年以上の経験と技術革新によって生み出される製品は高品質で世界中のガーデナーに愛用されています。
寸法(mm)960×140
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 1000mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2本体寸法(mm)40×40×1000関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用延長シャフト より深い穴を掘るときに、本体と刃の間に連結させて使用 600mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.3本体寸法(mm)40×40×600関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ250mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)7.7本体寸法(mm)250×250×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ200mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)4.8本体寸法(mm)200×200×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ100mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)2.6本体寸法(mm)100×100×800関連資料(1.99MB)
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
アースオーガードリル(エンジン式)専用2枚刃 Φ60mmタイプ
用途アースオーガードリル(エンジン) AOG-630S 専用材質アルミ合金質量(kg)1.6本体寸法(mm)60×60×800関連資料(1.99MB)
コア4点スケール アイデア・サポートコア4点スケールアイデア・サポート
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス質量(g)195径(Φmm)102高さ(mm)150
木柄(鍬用) エスコ木柄(鍬用)エスコ
3,880税込4,268
1本
翌日出荷
厳選樫材使用で丈夫。 鍬用
仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700gアズワン品番65-2165-73
18-8業務用スコップ 神子島製作所(桃印)18-8業務用スコップ神子島製作所(桃印)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
種別スコップ材質18-8ステンレス幅(mm)190全長(mm)910縦(mm)215
343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG) エスコ343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG)エスコ
14,100税込15,510
1本
当日出荷
仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス全長(mm)1190質量(kg)1.9先端サイズ(mm)343×457
ガーデンショベル 千吉ガーデンショベル千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
家庭菜園や花壇のお手入れなどに気楽に使える小型サイズのショベルです。軽くて使いやすいコンパクト設計なので、女性の方にも最適です。頑丈・丈夫なオールスチールパイプ柄ショベルです。塗装がはがれにくい、紛体塗装処理が施してあります。安心・安全のJIS規格準拠商品です。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約805質量(g)約1080刃先形状材質(柄部)パイプ
パイプ柄ショベル E-Valueパイプ柄ショベルE-Value
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約970材質(柄部)パイプ
木柄ショベル 丸型 SPJR木柄ショベル 丸型SPJR
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別丸形全長(mm)970頭部長(mm)300肩幅(mm)230
木柄ショベル 角型 SPJR木柄ショベル 角型SPJR
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷
丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
ショベル