絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(8)
- トンボ工業(8)
- 浅香工業(6)
- J - FIT(5)
- TRUSCO(4)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](4)
- 丸善工業(3)
- 丸三(3)
- アイデア・サポート(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- STS(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- 浅野木工所(2)
- 千吉(2)
- OWL(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- SENNARI(2)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
質量(kg)
- 0.5未満(5)
- 0.5~1未満(3)
- 1~1.5未満(7)
- 1.5~2未満(6)
- 2~2.5未満(2)
- 2.5~3未満(2)
- 3.5~4未満(5)
- 4~4.5未満(4)
- 4.5~5未満(3)
- 5~5.5未満(1)
- 6.5~7未満(1)
- 7~7.5未満(1)
- 7.5~8未満(3)
- 8.5~9未満(2)
- 9~9.5未満(2)
- 14~16未満(2)
「材質(頭)」から絞り込む

ショベル オールステンレス SUS201
(35件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。材質ステンレス鋼(SUS201)板厚(mm)1.4先端形状角型
ポストホールディガー
(60件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に材質頭部:鉄(50Mn)全長(mm)1500質量(kg)3.5穴径(Φmm)120材質(柄部)グラスファイバー頭部長(mm)338先幅(mm)115
溝堀ショベル
(27件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
細く深く掘る溝掘りショベル
浅香工業(18件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適していますトラスコ品番836-9933全長(mm)1035質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
金象印HS穴堀り
浅香工業(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
Wらせん穴掘り
浅香工業(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本翌日出荷刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
深穴ポストホールディガー
トンボ工業(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。用途電柱立て等、深穴を掘る時にトラスコ品番387-2602長さ(mm)210全長(mm)1795質量(kg)5.1材質(柄部)焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)刃先幅寸法(mm)124
ショベル用リベット 大小セット
浅香工業(3件のレビュー)¥179税込¥1971組当日出荷ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製替リベット。用途ショベルのすくい部と柄部を止めるスチール製リベット適合金象印A柄ショベル丸形、金象印Y柄ショベル丸形、金象印A柄磨きショベル丸形、金象印A柄ショベル角形、金象印Y柄ショベル角形、金象印A柄磨きショベル角形、金象印A柄コンクリート中、金象印A柄スコップ♯2、金象印A柄スコップ♯3材質スチール寸法(mm)(大)43×Φ4.5、(小)41.5×Φ4.5質量(g)14
ステンレスホームショベル
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌日出荷薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
IRIS ポリカ車載スコップ J-114559
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷車のトランクルームに常備できる、コンパクトサイズの樹脂製スコップです。 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。トラスコ品番365-0081材質刃先:ポリカーボネート(PC)、柄:ポリプロピレン(PP)全長(mm)820質量(g)750先端長(mm)325刃先幅寸法(mm)270
コア抜き取り器 コアキャッチャー
アイデア・サポート¥9,298税込¥10,2281台5日以内出荷鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。材質ステンレス長さ(mm)400質量(g)750内径(Φmm)100
穴あきショベル 970mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁3日以内出荷刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。トラスコ品番409-7645全長(mm)970質量(kg)1.6板厚(mm)1.6刃先形状丸形材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
金象 Wらせん穴掘 SD-45
浅香工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。材質刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC)全長(mm)900質量(kg)1.3穴径(Φmm)45ハンドル長さ(mm)350仕上表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
金象 土壌調査専用小径穴掘り
金象印¥36,980税込¥40,6781個当日出荷スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
ステンレスショベル
TAKAGI(高儀)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製材質頭部:2Cr13 、柄・取手部:SUS304
オールステンショベル
千吉(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
サポートハンドル
パオック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷握りやすいグリップ形状により、作業時の力の分散ができ、腕や手首への負担を軽減します。除雪作業や園芸、土木作業など長時間の使用でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。直径24~37mmの柄に対応しており、さまざまな工具に後付け可能。取り付けはねじで固定するだけの簡単設計で、好みの位置に調整できます。軽量設計で扱いやすく、初心者からプロまで幅広く使用可能。今お使いの道具にプラスするだけで、作業性が大きく変わる便利な補助アイテムです。用途スコップやフォーク、レーキなどの柄に取り付けて使用できるサポートハンドルです。材質本体:PP(30%グラスファイバー入)、グリップ:PVC、アルミ合金本体質量(g)336本体サイズ(mm)約135×55×195取付け方法ねじ固定式適合径(Φmm)Φ24~37
アルミ柄パンチングスコップ 角形
J - FIT¥8,998税込¥9,8981丁5日以内出荷ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。全長(mm)970刃先形状角形頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)250
アースオーガードリル(エンジン式)
JEFCOM(ジェフコム)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A排気量(cc)63
コア4点スケール
アイデア・サポート¥5,698税込¥6,2681台5日以内出荷採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。材質ステンレス高さ(mm)150質量(g)195径(Φmm)102![オールステンレスショベルミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327138-181030-02.jpg)
オールステンレスショベルミニ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷から翌々日出荷刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)820板厚(mm)1.5刃先(mm)220![オールステンレスショベルコンクリート トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327122-181026-02.jpg)
オールステンレスショベルコンクリート
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適トラスコ品番818-9255材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)全長(mm)910板厚(mm)1.5刃先形状小混形刃先(mm)220刃先幅寸法(mm)185![オールステンレスショベル トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327104-171208-02.jpg)
オールステンレスショベル
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥7,898~税込¥8,688~1丁当日出荷から翌々日出荷刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適全長(mm)970板厚(mm)1.5
FG ホールディガー
浅香工業(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に全長(mm)1150質量(kg)3.6穴径(Φmm)135材質(柄部)スチール頭部長(mm)145頭部板厚(mm)2.3
アルミ柄ショベル”ラクワン穴明丸”
トンボ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁3日以内出荷従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用トラスコ品番411-5775全長(mm)970質量(kg)1.1板厚(mm)1.6刃先形状穴明丸形材質(柄部)硬質アルミ合金材質(刃)ショベル鋼板(S50C)刃先(mm)292刃先幅寸法(mm)232









































![オールステンレスショベルミニ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327138-181030-02.jpg)
![オールステンレスショベルコンクリート トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327122-181026-02.jpg)
![オールステンレスショベル トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57327104-171208-02.jpg)