絞り込み
切断能力(Φmm)
- 3(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
切断対象
- 太枝(1)
- 庭木(1)
- 果樹(1)
- 花(1)
使用目的
- ガーデニング(3)
- 剪定(2)
- 園芸・家庭菜園(3)
- 枝刈り(1)
- 芽切り(1)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(1)
刃長(mm)
- 40
- 10(1)
- 20(3)
- 35(6)
- 42(4)
- 45(17)
- 47(6)
- 48(9)
- 50(25)
- 52(6)
- 54(4)
- 55(20)
- 58(2)
- 60(33)
- 65(9)
- 70(8)
- 72(2)
- 80(5)
- 84(2)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Berger(1)
- カマキ(10)
- フェルコ(1)
- 兼次(1)
- 浅香工業(1)
- 若獅子(1)
Berger・カマキ・フェルコ・兼次・浅香工業・若獅子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
3(1)
12(1)
15(1)
18(1)
20(1)

家庭園芸 ガーデニング鋏
カマキ¥869税込¥9561丁当日出荷から翌々日出荷果実の剪定、採果に最適。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)165質量(g)75使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100
浅香工業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
コンパクト剪定鋏
カマキ¥1,498税込¥1,6481丁翌々日出荷滑らず手にやさしいラバーグリップ仕様。用途ガーデニング、農園作業に。質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト剪定鋏 クロム バイパス 185
カマキ¥1,598税込¥1,7581丁翌々日出荷軽量タイプで使いやすい。用途ガーデニング、農園作業に。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)40使用目的ガーデニング、農園作業にRoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。 ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。 スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。 世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。 ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。全長(mm)180質量(g)195刃長(mm)40切断径(mm)最大18材質(刃)炭素鋼材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
兼次ミニ剪定鋏
兼次¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷刃部が薄く少ない力で切断可能です。用途庭木・果樹剪定用。トラスコ品番248-8434全長(mm)165質量(g)155刃長(mm)40切断能力(mm)15材質(柄部)スチールグリップ付使用目的剪定用切断対象庭木、果樹材質(刃)炭素刃物鋼
さつき鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)40切断能力(mm)3以下刃部硬度HRC56使用目的芽切や整枝切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物アズワン品番64-3670-09