絞り込み
切断能力(Φmm)
- 25
- 3(2)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(7)
- 9(5)
- 10(32)
- 12(17)
- 13(7)
- 15(47)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(32)
- 22(2)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
切断対象
- 太枝(2)
- 庭木(3)
- 果樹(1)
- 枝・小枝(1)
使用目的
- 剪定(5)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(3)
- 枝刈り(1)
全長(mm)
- 200~220未満(17)
- 220~240未満(3)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
刃長(mm)
- 42(1)
- 45(1)
- 47(2)
- 50(2)
- 52(2)
- 55(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 80(2)
- 84(1)
- 86(1)
- 90(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- Berger(3)
- FELCO(1)
- GARDENA(ガルデナ)(1)
- LOWE(ライオン)(3)
- TAKAGI(高儀)(1)
- アルス(3)
- エスコ(3)
- サボテン(1)
- ゼクソン(1)
- フェルコ(5)
BAHCO(バーコ)・Berger・FELCO・GARDENA(ガルデナ)・LOWE(ライオン)・TAKAGI(高儀)・アルス・エスコ・サボテン・ゼクソン・フェルコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(6)
8(7)
9(5)
10(32)
12(17)
13(7)
15(47)
18(7)
20(32)
25
切断能力(Φmm)をもっと見る

楽切剪定鋏
サボテン(14件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25ハンドル色オレンジ最大切断能力(mm)25(生木)
ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
枝切はさみ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-6全長(mm)330質量(g)550ロープ長さ(m)6切断能力(Φmm)【生木】25まで
電動剪定鋏スゴセン ライト
アルス¥45,980税込¥50,5781台当日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。付属品ストラップ穴1個付き仕様(切り刃)3段刃仕様全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
電動剪定鋏スゴセン プロ
アルス¥85,980税込¥94,5781台欠品中剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
剪定ハサミFELCO7
FELCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。用途あらゆる剪定作業に。トラスコ品番116-2220材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)全長(mm)210刃長(mm)90切断能力(mm)25
ライオン 剪定鋏 強力型 超軽量
LOWE(ライオン)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。用途生木の剪定に。全長(mm)208質量(g)207最大切断径(Φmm)25
ライオン 剪定鋏 強力型
LOWE(ライオン)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。用途生木の剪定に。全長(mm)212質量(g)245最大切断径(Φmm)25
剪定ばさみ (直径25mm対応) アンビル型 ラチェット式 8798-20
GARDENA(ガルデナ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット材質アルミ、鉄質量(g)300使用目的太枝や乾燥材のカットに切断対象太枝や乾燥材保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3刃型アンビル刃最大切断径(Φmm)25切断目安(Φmm)25
205mmはさみ・剪定
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm全長(mm)205質量(g)228切断能力直径25mm材質(刃)刃物鋼
剪定ハサミ FELCO5
フェルコ¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷トラスコ品番116-2218材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼全長(mm)225質量(g)310刃長(mm)80切断能力(mm)25
剪定ハサミ FELCO4
フェルコ¥9,298税込¥10,2281丁当日出荷トラスコ品番116-2216材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)210質量(g)220刃長(mm)84切断能力(mm)25
剪定鋏1010
Berger¥39,980税込¥43,9781セット(6丁)当日出荷最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。用途植物の剪定作業や採果作業に仕様ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1065材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)210質量(g)264刃長(mm)50切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91007、91008
剪定鋏
フェルコ¥11,980税込¥13,1781丁翌々日出荷両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。用途利き手を問わずご使用いただけます。全長(mm)210質量(g)225切断目安(Φmm)25(生木の場合)
205mm はさみ・剪定
エスコ¥6,470税込¥7,1171丁翌日出荷材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)全長(mm)205質量(g)235刃長(mm)47切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
剪定ハサミ FELCO31右利き左利き兼用
フェルコ¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷トラスコ品番116-2215材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム全長(mm)210質量(g)225刃長(mm)86切断能力(mm)25
剪定ハサミ FELCO160L
フェルコ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷トラスコ品番116-2211材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー全長(mm)220質量(g)190刃長(mm)80切断能力(mm)25
剪定鋏1200
Berger¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。用途植物の剪定作業や採果作業にトラスコ品番762-9338材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)215質量(g)255刃長(mm)65切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業
剪定鋏1014
Berger¥29,980税込¥32,9781セット(6丁)当日出荷最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。用途植物の剪定作業や採果作業に仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付トラスコ品番752-1073材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50切断能力(mm)25使用目的剪定作業、採果作業適合替刃91003、91004