絞り込み
切断能力(Φmm)
- 6
- 3(1)
- 5(2)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(29)
- 12(17)
- 13(7)
- 15(45)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(7)
- 19(1)
- 20(26)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(22)
- 28(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
切断対象
- 野菜(1)
使用目的
- 剪定(1)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 手芸・クラフト(1)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 芽切り(1)
全長(mm)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
刃長(mm)
- 50(1)
- 65(2)
ブランド
- キンボシ(1)
- ドウカン(1)
- 千吉(1)
- 浅香工業(1)
- 金象印(1)
キンボシ・ドウカン・千吉・浅香工業・金象印
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6
8(4)
9(4)
10(29)
12(17)
13(7)
15(45)
18(7)
20(26)
25(22)
切断能力(Φmm)をもっと見る

金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120
浅香工業(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R
金象印¥799税込¥8791個当日出荷芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます寸法(mm)170×90×7質量(g)170切断能力(mm)生木6材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
芽切鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約190切断能力(mm)生木切断目安:約6
ガーデン万能鋏
ドウカン¥29,980税込¥32,9781箱(24丁)翌日出荷受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。用途庭での剪定や芽切にトラスコ品番148-8840材質刃物用特殊鋼全長(mm)200質量(g)170刃長(mm)65切断能力(mm)6使用目的剪定、芽切アズワン品番64-8487-39