絞り込み
全長(mm)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
切断能力(Φmm)
- 8
- 3(2)
- 5(4)
- 6(7)
- 10(25)
- 12(11)
- 15(18)
- 20(1)
- 25(2)
- 35(3)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(4)
- その他(1)
刃長(mm)
- 185(1)
- 195(3)
- 240(1)
- 270(1)
- 300(1)
切断対象
- 庭木(1)
- 生け垣(1)
使用目的
- ガーデニング(1)
- 刈り込み・仕上げ(6)
ブランド
- セーブインダストリー(1)
- 村国(1)
- 鋼典(6)
セーブインダストリー・村国・鋼典
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
600~650未満(1)
650~700未満(3)
700~800未満(2)

刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁10日以内出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8014材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)670刃長(mm)300切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
伸縮式 刈込ハサミ
セーブインダストリー¥2,790税込¥3,0691個5日以内出荷材質刃部:マンガン鋼、柄:スチール、グリップ:PVC質量(g)1100切断能力(mm)【枝】~8ハンドル285~455mmサイズ(mm)200×710×85刃渡り(mm)185
刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄
鋼典¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8015材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)640質量(g)970刃長(mm)270切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫
鋼典¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。 刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。用途一般刈込、仕上刈込にトラスコ品番818-8012材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)665質量(g)955刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的一般刈込、仕上刈込
刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫
鋼典¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8016材質刃:SK-5鋼、柄:樫全長(mm)745質量(g)965刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫
鋼典¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。用途仕上刈込にトラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)725質量(g)945刃長(mm)240切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂
鋼典(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。用途一般刈込にトラスコ品番818-8009材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)690質量(g)900刃長(mm)195切断能力(mm)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176使用目的刈込有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158