絞り込み
ブランド
BIGMAN(ビッグマン)・CLUB.J・FUKUZEN×TAKAGI・sita(サイタ)・アルス・兼次・千吉・千吉 金・吉岡刃物製作所・岡恒・花酔・菊堂・藤光
「切断対象」から絞り込む

レディース植木鋏
千吉(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)195質量(g)118刃長(mm)60切断能力(mm)8使用目的剪定作業切断対象庭木
フッ素コーティング植木はさみ
sita(サイタ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂全長(mm)190質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)55
本刃付ステンレス花木鋏
FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約82
アルミ柄植木鋏 長刃
千吉(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。用途木鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)235質量(g)260刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10切断対象木
フッ素ガーデン鋏ロング
CLUB.J(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC全長(mm)約230切断能力(mm)(目安)8以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
アルス軽量植木鋏ロングタイプ
アルス(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。用途植木のお手入れトラスコ品番396-5937材質刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ全長(mm)228質量(g)220刃長(mm)75切断能力(mm)9使用目的お手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
池ノ坊鋏 日立安来鋼
花酔(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、生花の繊維を傷めにくいので花が長持ちします。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。鋭い刃先で鋭く切断することができます。華道・盆栽・生け花・植木等に最適です。主に生け花に使用されますが、一般ご家庭用としても人気がある鋏です。用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)165材質(刃)日立安来鋼青紙
大久保鋏 日立安来鋼
花酔(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの大きめな握り部で手を差し入れやすい形状です。庭木の剪定や盆栽、縄切りなど種々の作業に使用できます。用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。全長(mm)180材質(刃)日立安来鋼青紙