絞り込み
ブランド
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
30・35・48・50・52・55・60・65・70・110・117・123・130・150・170・180・260・270・300・370・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 高枝鋏

167件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
長柄小枝刈り鋏 千吉長柄小枝刈り鋏千吉(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の小枝切り用。全長(mm)約1000切断目安(Φmm)生木:15まで質量(g)約390使用目的小枝切り用切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ(2件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
4つのプーリーで軽い力で切断できます。 ロープを引くと切る力が増大。
切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-22材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.02ハンドル長さ(mm)1800~3600(伸縮式)鋸刃(mm)300(角度調整可能)
1.92-3.8m  高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)1920~3800刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-150質量(g)2050ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃) エスコ2.3-5.1m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)エスコ(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)2360~5120刃長(mm)370仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットエスコ品番EA650AX-120質量(g)2240ピッチ(mm)【鋸刃】9材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
高枝太枝切鋏 切りりん カマキ高枝太枝切鋏 切りりんカマキ
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適! 切断能力40mm!
タイプアルビン
キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシキャッチ君Jr. (13段伸縮)ムサシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
ライトチョキダブルズーム コンパクト アルスライトチョキダブルズーム コンパクトアルス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1.1kg)
当日出荷
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)(最短)1300~(最長)2800刃長(mm)48切断目安(Φmm)12トラスコ品番485-0289質量(g)890材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応
高枝切鋏用肩掛けベルト 千吉高枝切鋏用肩掛けベルト千吉
799税込879
1個
当日出荷
用途交換部品質量(g)60使用目的交換部品
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M 千吉強力剪定伸縮高枝切鋏 4M千吉(20件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
欠品中
軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。
用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)刃長(mm)50(のこぎり 260)切断能力(mm)(生木)15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
刃長伸縮式高枝切鋏 E-Value刃長伸縮式高枝切鋏E-Value
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。
用途剪定・整枝・収穫作業用全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)5材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)80高さ(mm)1860質量(g)1280奥行(mm)25使用目的剪定、収穫作業、整枝
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
3,980税込4,378
1個
翌々日出荷
用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
SGLP11他つかみ下ネジ新 SK11SGLP11他つかみ下ネジ新SK11
99税込109
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下ネジの交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
SGLP11他鋏セット SK11SGLP11他鋏セットSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。鋏セット部分の交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
電動バリカン用オプション アルスコーポレーション電動バリカン用オプションアルスコーポレーション
389税込428
1個
7日以内出荷
電動バリカン用
仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK/DKW-0335T-R/DKW-1035T-Rアズワン品番68-0769-59
コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルスコードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7mアルス
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすいパイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい国産の高品質な刃物鋼を使用錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズエスコ
8,590税込9,449
1丁
翌日出荷
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:482mm●刃長:78mm●重量:860g●切断能力:Φ34mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型アズワン品番65-9270-69
高枝切り鋏 かるわざ 1m 石黒金属高枝切り鋏 かるわざ 1m石黒金属
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
片手でラクラク作業できる超軽量タイプ 取り外し可能なキャッチ機能付き
寸法(mm)1000×95×30
軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃ムサシ
8,798税込9,678
1本
6日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮取扱説明書(1.31MB)
軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃ムサシ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮取扱説明書(1.3MB)
軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約8まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約840(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃 ムサシ替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃ムサシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400質量(g)1100伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース取扱説明書(0.92MB)切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-83関連資料(6.3MB)
カーボンチョキ アルスカーボンチョキアルス
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう摘粒鋏 アルスぶどう摘粒鋏アルス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から3日以内出荷
ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹切断対象果樹材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20 GARDENA(ガルデナ)高枝切りばさみ (全長160cm) 12000-20GARDENA(ガルデナ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易な高枝切りばさみ。全長160cm、最高到達距離3.5m(本体を含む)、最大切断角度200度。耐久性のある鋼製歯車:12速の鋼製ギア内蔵、パワフルな切断力。直径32mmまでの枝に対応。切り取った枝を除去するための革新的なフック:調節可能なフック。切り取った枝を樹冠から除去するのに最適。生垣や枝を快適に裁断する、生垣および高枝切り用はさみ。刃のヘッド部分が角度200度の範囲で調節可能、切りづらい角度の枝カットも容易。
用途枝切りばさみ、植木用ばさみ、生け垣用ばさみ、伸縮型枝切りばさみ、枝切りカッターとして。植木 カッター 伐採機 伸縮型 生け垣用 枝切り 園芸用 高枝はさみ 剪定ばさみ質量(kg)0.9グレー/オレンジ全長(m)1.6使用目的伐採、剪定、枝切り切断対象園芸、植木、生け垣、高枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×50×118到達距離(m)最高:3.5切断能力(Φmm)32切断角度(°)最大:200
スマートカット40cm ムサシスマートカット40cmムサシ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。 バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂長さ(mm)400質量(g)300使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×400アズワン品番64-8901-40
高枝切鋏用鋏セット 千吉高枝切鋏用鋏セット千吉
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
高枝切鋏用交換部品です。高枝切鋏SGLP-1の交換用鋏セットです。
用途高枝切鋏用交換部品。適合機種SGLP-1
SGLP13、14用 蝶ネジ 千吉SGLP13、14用 蝶ネジ千吉
98税込108
1本
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)使用目的交換パーツ、交換
SGLP13、14用 表ネジ 千吉SGLP13、14用 表ネジ千吉
98税込108
1本
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)使用目的交換パーツ、交換
高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット E-Value高枝用 蝶ネジ・裏ネジセットE-Value(1件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)
高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。切断径(mm)(直径)15付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
高枝切鋏これ一本 ゴールデンスター高枝切鋏これ一本ゴールデンスター
19,980税込21,978
1丁
4日以内出荷
無段階伸縮アルミ柄採用
用途高い枝の剪定に、採収器付き。全長(mm)1800~3000材質(柄部)アルミパイプ使用目的剪定切断対象材質(刃)炭素刃物鋼
軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉軽量伸縮高枝切鋏2段千吉(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。切断目安(Φmm)生木:(最大)5仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ
高枝切(ヘッドのみ) エスコ高枝切(ヘッドのみ)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
全長(mm)270切断能力(Φmm)40仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57エスコ品番EA650AX-51質量(g)1250材質(刃)特殊刃物鋼
1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.77-3.0m 高枝鋏(伸縮柄/刃長48mm)エスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.77~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-35質量(g)1235材質(刃)高炭素刃物鋼
1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃) エスコ1.8-2.7m 高枝鋏(伸縮式・300mm鋸刃)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
全長(m)1.8~2.7刃長(mm)300仕様4段伸縮エスコ品番EA650AX-100質量(g)1030材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏 ゴールデンスター新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏ゴールデンスター
8,798税込9,678
1丁
当日出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに全長(mm)700~1000切断能力(mm)6~12刃長(mm)170トラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー カマキ伸縮替刃式高枝鋸 ポールソーカマキ
4,498税込4,948
1丁
翌日出荷
軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ カマキ伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプカマキ
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
伸縮式高枝切鋏 かるのび 3段階伸縮式 カマキ伸縮式高枝切鋏 かるのび 3段階伸縮式カマキ
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。全長(m)1.8~3.0質量(g)1060切断対象
スーパーハンド1型固定式 ムサシスーパーハンド1型固定式ムサシ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
狭い場所、高い場所、深い場所で大活躍します。
用途狭い場所、高い場所、深い場所での物取り仕様ムサシスーパーハンド1型固定式トラスコ品番868-6722寸法(mm)1550材質/仕上ポール:アルミ、ツカミ:ゴム、刃:鋼炭素鋼/クロームメッキ仕上げ、磁石、ナイロングラスファイバー樹脂、ブレーキ:PC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト質量(g)750アズワン品番64-8901-42
高枝鋏