絞り込み
全長(mm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(2)
切断能力(Φmm)
  • 20
  • 5(5)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12(15)
  • 14(2)
  • 15(25)
  • 25(4)
  • 25.4(1)
  • 31(2)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
使用目的
  • 果実などの採取・収穫(1)
  • 枝刈り(1)
刃長(mm)
  • 48(1)
ブランド
  • ムサシ(2)
  • アルス(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(2)
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.5全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃

    ムサシ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
    材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
  • 伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス

    伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付

    アルス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
    用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880質量(g)1295刃長(mm)48表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
  • 1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式) エスコ

    1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様刃長48mm全長(m)1.9/2.88切断能力直径20mm材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高炭素刃物鋼
高枝特集
おすすめ人気ランキング
高枝鋏