絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(1)
- 3000~4000未満(1)
切断能力(Φmm)
- 10
- 5(5)
- 8(6)
- 9(1)
- 12(15)
- 14(2)
- 15(24)
- 20(4)
- 25(4)
- 25.4(1)
- 31(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(1)
使用目的
- 剪定(1)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝刈り(2)
切断対象
- 庭木(1)
刃長(mm)
- 50(1)
- 55(1)
ブランド
- TAKAGI(高儀)(2)
- WIZ'A(2)
- E-Value(1)
TAKAGI(高儀)・WIZ'A・E-Value
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(1)
3000~4000未満(1)

伸縮式高枝切鋏(鋸付き)
E-Value(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。用途高枝切鋏仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10使用目的高枝切
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷切れ味に優れる剪定タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした枝木・果実を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)用途枝切り・果実の収穫に仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】10(キャッチャー付の場合約Φ8)
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
TAKAGI(高儀)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷切れ味に優れる剪定タイプ 。4段階で約1.3~2mまで伸縮 。枝木・果実を落とさないキャッチャー付き(下キャッチャーは取り外し可能)用途枝切り・果実などの収穫に 。太枝切りに付属品本体/240mm鋸刃1枚質量(kg)約0.85(キャッチャー付・鋸刃なし)全長(m)約1.3~2切断能力(Φmm)生木切断能力(刃元)約10
高枝切鋏
WIZ'A¥3,980税込¥4,3781個翌々日出荷用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%色シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
高枝切鋏
WIZ'A¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバー色オレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100