絞り込み
全長(mm)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(1)
- 1600~1800未満(1)
- 1800~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(1)
切断能力(Φmm)
- 12
- 5(5)
- 8(6)
- 9(1)
- 10(5)
- 14(2)
- 15(25)
- 20(4)
- 25(4)
- 25.4(1)
- 31(2)
- 38(1)
- 40(2)
- 50(1)
使用目的
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(1)
- 園芸・家庭菜園(1)
- 果実などの採取・収穫(4)
- 枝刈り(6)
切断対象
- 庭木(2)
- 果実(4)
- 果樹(1)
- 枝・小枝(2)
- 生け垣(1)
- 高枝(1)
刃長(mm)
- 48(8)
- 50(1)
- 60(2)
- 69(1)
- 170(1)
ブランド
- アルス(9)
- エスコ(3)
- ムサシ(2)
- ゴールデンスター(1)
アルス・エスコ・ムサシ・ゴールデンスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
高枝鋏とは、背の高い植木などの剪定を地上から行うことができる器具。柄の部分は長さを調整できるようになっており、未使用時の収納で場所を取らないようになっています。製品によっては、先端の刃部分に、カットした枝をそのまま保持できるキャッチャー機能が付いているものもあり、果実の収穫も可能。別売りの延長パイプを使用することで、通常より高い位置の作業もできます。堅い木や太い枝向けとしてノコギリが先端に取り付けられるものもあり、木の種類を選ばず作業できるでしょう。
「全長(mm)」から絞り込む
1000~1200未満(2)
1200~1400未満(1)
1600~1800未満(1)
1800~2000未満(2)
2000~3000未満(2)
3000~4000未満(4)
4000~5000未満(1)

ライトチョキズーム
アルス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
伸縮式高枝鋏ズームチョキエコノ採集タイプ2m
アルス¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)用途高枝の剪定、採集に。材質刃部/高炭素刃物鋼全長(mm)1257~2003質量(g)760刃長(mm)50使用目的高枝の剪定、採集に切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:12
ライトチョキダブルズーム コンパクト
アルス(2件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(1.1kg)当日出荷女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。用途高所の枝切り、果実の採収トラスコ品番485-0289全長(mm)(最短)1300~(最長)2800質量(g)890刃長(mm)48材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)12
超軽量高枝鋏ライトチョキ
アルス(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。トラスコ品番382-0297全長(mm)1815質量(g)550刃長(mm)48切断能力(mm)12材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏
ゴールデンスター¥8,798税込¥9,6781丁当日出荷受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。用途庭木、生垣などの刈り込みにトラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)700~1000刃長(mm)170切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
替刃3段式高枝切り鋏アンビル刃
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.4m~3.1m、ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階で伸縮できます。〈br〉替刃1枚と保管ケース付き。付属品替刃1枚、保管ケース質量(g)1100切断径(mm)直径:12使用目的枝刈り切断対象細い枝から太い枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1400アズワン品番65-2476-83伸縮サイズ(m)1.4~3.1/18段伸縮![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷6段階伸縮。軽量タイプ。カットキャッチ機構。グリップ開き角度2段階切替式。グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。エスコ品番EA650AX-42材質刃: 高炭素刃物鋼、柄:高強度アルミパイプ質量(g)1100刃長(mm)48全長(m)1.8~4.1切断能力(Φmm)12
カーボンチョキ 採集型
アルス¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途高所の枝切り、果実の採収仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製全長(mm)1790質量(g)435刃長(mm)48材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)
伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ
アルス(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の枝切り、果実の採収付属品専用鋸仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的採収、枝切り仕上ハードクロム仕上げ切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃
ムサシ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。付属品替刃1枚、保管ケース質量(g)940切断径(mm)直径:12使用目的枝刈り切断対象細い枝から太い枝本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800アズワン品番65-2476-82伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮
ライトチョキダブルズーム
アルス(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(1.1kg)欠品中わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。用途高所の枝切り、果実の採収仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付きトラスコ品番485-0297全長(mm)1734~4100質量(g)1140刃長(mm)48使用目的採収、枝切り切断対象果実対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃)RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)![[採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143153-170327-02.jpg)
[採取型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷5段階伸縮。鍛造刃。替刃式。グリップ部は250°回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。グリップ開き角度2段切替式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。刃カバー付き。エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310刃長(mm)60全長(m)1.8~3材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー切断能力(Φmm)12材質(刃)高炭素刃物鋼![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143144-170327-02.jpg)
[軽量型]伸縮式高枝鋏
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷5段階伸縮。腕が疲れない超軽量タイプ。高強度アルミパイプ。毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。グリップ開き角度2段階切り替え式。打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。刃カバー付き。エスコ品番EA650AX-30材質刃: 高炭素刃物鋼質量(g)810刃長(mm)48全長(m)1.75~3切断能力(Φmm)12
高枝鋏ポールチョキ採収タイプ
アルス¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷果実、枝を確実につかむ採収タイプです。用途園芸付属品刃カバー仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番410-3211全長(mm)1817質量(g)710刃長(mm)69切断能力(mm)12材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼










![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143257-170327-02.jpg)





![[採取型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143153-170327-02.jpg)
![[軽量型]伸縮式高枝鋏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143144-170327-02.jpg)