絞り込み
ブランド
全長(mm)
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
30・35・48・50・52・55・60・65・70・110・117・123・130・150・170・180・260・270・300・370・刃長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 高枝鋏

167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
枝切鋏 EA650ACシリーズ エスコ枝切鋏 EA650ACシリーズエスコ
9,250税込10,175
1丁
翌日出荷
打ち合いクッションを採用して切断時の衝撃を大幅に和らげ、手への負担を軽減します。ネジが緩みにくい緩み止め金具 長時間使用しても緩みにくくしています。
仕様●全長:630mm●刃長:78mm●重量:975g●切断能力:Φ36mm●材質:高炭素刃物鋼●手が疲れにくい衝撃吸収機構●バイパス型アズワン品番65-9270-70
480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄 エスコ480-1020mm 枝切鋏 伸縮柄エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル滑り止めグリップ伸縮柄錆びにくく、スムーズにカットできます。
仕様●切断能力:Φ40mm●材質:刃:カーボンスチール(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●全長:480~1020mm●刃長:100mm●重量:1.56kgアズワン品番65-3887-44
460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄 エスコ460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄エスコ
7,150税込7,865
1個
翌日出荷
軽量で丈夫なアルミハンドル滑り止めグリップ伸縮柄短いステップで太い枝を切断できます。
仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mmアズワン品番65-3887-43
1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mm エスコ1.58-2.34m 高枝切 伸縮柄/刃長330mmエスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kgアズワン品番65-3887-51
アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)アンビル刃軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約15まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)55質量(g)約940(鋸刃なし)材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
長刃軽量伸縮式高枝切鋏 sita(サイタ)長刃軽量伸縮式高枝切鋏sita(サイタ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。 5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。 軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。 グリップは使いやすい位置に調整可能。 安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。 太枝切りに便利な鋸刃付。 ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。 葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に切断対象枝・小枝使用目的剪定・整枝・収穫作業最大切断径(Φmm)約5まで全長(m)約1.8~3.0刃長(mm)110質量(g)約920(鋸刃なし)材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃 ムサシ替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃ムサシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
替刃式高枝切り鋏。刃を簡単に交換できる。薄刃なので抜群の切れ味です。 刃を替えるたびに新品の切れ味。簡単に自分で刃の交換ができます。0.6mmの薄刃で切れ味抜群。包丁とまな板の原理で楽々カットのアンビル構造。細い枝から太い枝まで掴める可動式キャッチ。1.8m~3.0m、ポールの伸縮は2段式。ポールの長さを13段階で伸縮できます。替刃1枚と保管ケース付き。
切断径(mm)直径:12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×1800質量(g)940伸縮サイズ(m)1.8~3.0/13段伸縮付属品替刃1枚、保管ケース取扱説明書(0.92MB)切断対象細い枝から太い枝使用目的枝刈りアズワン品番65-2476-82関連資料(6.3MB)
スマートカット1.8m ムサシスマートカット1.8mムサシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580長さ(m)1.8使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
EGLP-3用鋏セット E-ValueEGLP-3用鋏セットE-Value
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
用途交換部品。使用目的交換部品
高枝切鋏用タイコ E-Value高枝切鋏用タイコE-Value(1件のレビュー)
98税込108
1個
翌々日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種EGLP-1/EGLP-3/EGLP-5/EG-680/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-11/SGLP-13/SGLP-14/SGL-11/SGL-12/CWGL-11/CWGLP-11/BGLP-13材質(本体)使用目的交換パーツ、交換
SGLP-11用 表ネジ 千吉SGLP-11用 表ネジ千吉
98税込108
1本
翌々日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途交換パーツ。適合機種SGLP-11/SGL-11/SGL-12/CWGLP-11材質(本体)使用目的交換パーツ、交換
高枝用 表ネジ E-Value高枝用 表ネジE-Value
129税込142
1本
翌々日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途鋸刃取付プレート用の表ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)
天寿 伸縮式高枝切鋏 天寿天寿 伸縮式高枝切鋏天寿
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。質量(g)1100全長(m)1.3~2.5切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、採果、枝落とし鋸刃(mm)270
高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ高枝切ハサミ 超軽量2段式アンビル刃 お手入れ油セットムサシ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
超軽量の高枝切鋏です。 1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。 ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。 14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。 枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。切断径(mm)(直径)14付属品お手入れ用油本体質量(g)860使用目的カット、採果機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1785×90×43刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式) エスコ1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
切断能力直径20mm全長(m)1.9/2.88仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様刃長48mm材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高炭素刃物鋼
ポールスリム2段式 アンビル刃 ムサシポールスリム2段式 アンビル刃ムサシ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
従来の強度を保ったまま全ての部品をコンパクト化し、構造を改良することで1kgを切る重量860gの超軽量を実現しました。 伸縮性能に妥協はありません。1.8m~最大3メートルまで伸ばすことのできるポール部分はロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択でき、高い樹木でも簡単に調節・剪定することができます。 カットした枝は可動式キャッチ機構で落としません。切るのはいいけど、その後木の枝の下を掻き分けて枝を掃除する手間もけっこうなものです。枝を1カ所に集めておくことができ、掃除の手間をはぶけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。14ミリまでの太さの枝はラクに切断可能で切れ味抜群です。 スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調節が可能です。また、枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節でき、素早く剪定ができます。 超軽量なので女性・お年寄りの方にもラクラク使っていただけます。
全長(m)1.8~3(13段階式)切断径(mm)14トラスコ品番123-0108刃形アンビル刃本体寸法(mm)1785×90×43本体質量(g)860機能キャッチ機能付き、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-34刃部加工(本刃)フッ素樹脂
3段伸縮鋸付高枝切鋏 ゴールデンスター3段伸縮鋸付高枝切鋏ゴールデンスター
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
枝打ちに。伸縮アルミポール柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。全長(mm)1650~3420材質(柄部)アルミパイプ使用目的剪定切断対象材質(刃)炭素刃物鋼
伸縮高枝切鋏 ゴールデンスター伸縮高枝切鋏ゴールデンスター
6,798税込7,478
1丁
4日以内出荷
高枝切鋏のエコノミータイプ。6段階の調整が可能です。伸縮アルミ柄。
用途高い枝の剪定に、採収器付き。全長(mm)1800~3000材質(柄部)アルミパイプ使用目的剪定切断対象材質(刃)炭素刃物鋼
超軽量高枝切鋏ミニフィット DAISHIN(大進)超軽量高枝切鋏ミニフィットDAISHIN(大進)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小さいモデルの高枝切鋏で女性も簡単に使えます。
寸法(mm)110×920×40黒/赤質量(g)523
のびのび枝切り ニシガキ工業のびのび枝切りニシガキ工業
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
長さ自由自在。こだわりの無段階伸縮 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工仕上げ 採果に便利なツカミ付き
全長(m)1.26~2.0刃長(mm)70最大切断径(Φmm)15付属品のこぎり×1本質量(g)1000
三段伸縮高枝切鋏 千吉三段伸縮高枝切鋏千吉(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
欠品中
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。最短時の長さが95cmとコンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。部品の付け外し不要のスプリング式キャッチ機能付きです。従来品に加えてキャッチ力がアップしています。全長も短いため、全体重量が800gと軽量です。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業用。全長(mm)(最大)1500切断能力(mm)生木:約15(強力剪定タイプ刃)質量(g)800使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)刃物鋼材質(パイプ)アルミ
2.1-5.8m 伸縮ハンドル(高枝切用) エスコ2.1-5.8m 伸縮ハンドル(高枝切用)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
全長(m)2.1~5.8エスコ品番EA650AX-58材質アルミニウムシルバー質量(g)1590
切刃(EA650AX-35用) エスコ切刃(EA650AX-35用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
EA650AX-35用替切刃
エスコ品番EA650AX-35R
1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm) エスコ1.8-3.0m 高枝鋏(剪定型・伸縮柄/刃長60mm)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)15エスコ品番EA650AX-32質量(g)1300材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
1.8-3.0m 高枝切(採収型・伸縮柄/刃長60mm) エスコ1.8-3.0m 高枝切(採収型・伸縮柄/刃長60mm)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
刃先の向きは30度ずつ5段階調節可能。 グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに併せて切断可能。 付属の鋸を使用すれば太い枝も切り落せます。
全長(m)1.8~3刃長(mm)60切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-31質量(g)1310材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼
1.7-3.0m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.7-3.0m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)エスコ
8,500税込9,350
1個
翌日出荷
腕が疲れない超軽量タイプ。
全長(m)1.75~3刃長(mm)48切断能力(Φmm)12エスコ品番EA650AX-30材質高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ質量(g)810
交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用) エスコ交換鋸(EA650AX-31,32,36,37,38用)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
はさみでは切りにくい太い枝も、カットできます。 先端には抜け止めが付いているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。
用途EA650AX-31、-32、旧-36、-37、旧-38用替鋸刃エスコ品番EA650AX-240材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)60全長×刃長(mm)293×250
交換鋸(EA650AX-30,-34用) エスコ交換鋸(EA650AX-30,-34用)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
切りにくく太い枝も切れます。
用途EA650AX-30、-34用専用鋸エスコ品番EA650AX-230材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)102全長×刃長(mm)230×180
Φ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄) エスコΦ38mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
ラチェット式で軽い力で切断できます。
刃長(mm)【鋸刃】300(角度調節可能)切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AX-23材質鋏:ハイカーボンスチール(防錆加工)、ハンドル:ファイバーグラス質量(kg)2.3長さ(m)【ハンドル】1.8~3.6(伸縮式)
1500mm 高枝鋏(刃長63mm) エスコ1500mm 高枝鋏(刃長63mm)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
全長(m)1.5刃長(mm)63切断能力(Φmm)40エスコ品番EA650AX-21材質【刃】高炭素刃物鋼、アルミ合金質量(g)1550
700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄) エスコ700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
全長(mm)700~950刃長(mm)95切断能力(Φmm)38エスコ品番EA650AC-46A質量(g)約1800材質(刃)チタンコート材質(ハンドル)スチール(伸縮式)
伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 カマキ伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式カマキ
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
全長(m)1.4~3.0質量(g)1300
伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 アンビルタイプ カマキ伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 アンビルタイプカマキ
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。
全長(m)1.8~3.0質量(g)1100
伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 葉刈タイプ長刃 カマキ伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 葉刈タイプ長刃カマキ
8,498税込9,348
1丁
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。
用途切ってつかむ、枝の切断。全長(m)1.8~3.0質量(g)1100切断対象
伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 カマキ伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式カマキ
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。全長(m)1.8~3.0質量(g)1100切断対象
スマートカット (伸縮なし) ムサシスマートカット (伸縮なし)ムサシ
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。
用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定全長(mm)1804切断能力(mm)8刃長(mm)48仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580本体寸法(mm)1804×69×38使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
カーボンチョキ 採集型 アルスカーボンチョキ 採集型アルス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
高枝鋏ポールチョキ採収タイプ アルス高枝鋏ポールチョキ採収タイプアルス
11,980税込13,178
1本
当日出荷
果実、枝を確実につかむ採収タイプです。
用途園芸全長(mm)1817刃長(mm)69切断能力(mm)12仕様打合いクッション、グリップ開き角度2段切替式付属品刃カバートラスコ品番410-3211質量(g)710材質(グリップ)アルミダイカスト使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
高枝切鋏専用鋸刃 千吉高枝切鋏専用鋸刃千吉
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途交換部品適合高枝鋏SGLP2用材質刃物鋼幅(mm)70高さ(mm)380質量(g)120奥行(mm)10使用目的交換部品
刈込鋏 のび~る 岸本農工具製作所刈込鋏 のび~る岸本農工具製作所(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
翌々日出荷
高枝鋏