絞り込み
バッテリー容量(Ah)
- 300(1)
充電電流(A)
- 200
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.4(7)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.65(2)
- 0.7(4)
- 0.8(4)
- 0.9(7)
- 1(4)
- 1.1(4)
- 1.2(6)
- 1.4(3)
- 1.8(3)
- 2.3(1)
- 15(1)
- 50(3)
- 100(5)
- 150(1)
- -(1)
- 充電電流(A)をもっと見る
ブランド
- RENOGY JAPAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バッテリーとはエンジン始動やライトやウインカーなどに電力供給を行う装置のことです。ここでは主にバイクなど2輪用のバッテリーを取り扱っています。バイク用のバッテリーは6Vと12Vの2種類があり、ゲルバッテリーやリチウムイオンバッテリーなど材質はさまざま。メンテナンスが不要で始動性能に優れているゲルタイプ、軽量であり寿命が長いリチウムイオンタイプなどアイテムによって特徴があるので、お使いのバイクに合わせて選ぶと良いでしょう。毒物及び劇物取締法の譲受書回収が不要な電解液注入済のタイプもあり、充電済のバッテリーは購入後すぐに取り付け使用できる便利なアイテムです。

ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利。Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s