絞り込み
バッテリー品番(GSユアサ)
- GT4B-5(1)
- GT7B-4(1)
- GT9B-4(1)
- GT12B-4(1)
- GT14B-4(1)
- GTZ5S(1)
- GTZ8V(1)
- YT4B-BS(1)
- YT4L-BS(1)
- YT7B-BS(1)
- YT12A-BS(1)
- YT12B-BS(1)
- YTR4A-BS(1)
- YTX4L-BS(1)
- YTX5L-BS(1)
- YTX7A-BS(1)
- YTX7L-BS(1)
- YTX12-BS(1)
- YTX14-BS(1)
- YTX20L-BS(1)
- バッテリー品番(GSユアサ)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 8.6(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.2(1)
- 12(2)
- 18(1)
バッテリー品番(古河電池)
- FT4B-5(2)
- FT4L-BS(1)
- FT7B-4(2)
- FT9B-4(1)
- FT12A-BS(1)
- FT12B-4(2)
- FTH4L-BS(1)
- FTR4A-BS(1)
- FTX5L-BS(1)
- FTX7A-BS(1)
- FTX7L-BS(1)
- FTX9-BS(1)
- FTX12-BS(1)
- FTX14-BS(1)
- FTX20L-BS(1)
- FTZ5S(1)
- FTZ6V(1)
- FTZ7S(1)
- FTZ10S(1)
- FTZ12S(1)
- バッテリー品番(古河電池)をもっと見る
充電電流(A)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.8(1)
ブランド
- GSユアサ
- モノタロウ(1)
- BC BATTERY CONTROLLER(22)
- LONG(10)
- RENOGY JAPAN(9)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 古河電池(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- AZ BATTERY(3)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HONDA(FURUKAWA)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- BROAD(1)
- マリンテック(1)
- BLAZE(ブレイズ)(1)
- G&Yu(1)

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
シールド型 バイク用バッテリー 液入り充電済み
GSユアサ¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷ジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質!。アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ。・ターミナル構造(一体型サイドブッシング方式)と極板高型化で高容量を実現。・大型二輪の高出力にも耐えうるターミナル構造。安心のメンテナンスフリー。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。優れたエンジン始動性能。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。漏液を抑えた構造。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。タフネス。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。仕様10時間率容量:20Ah質量(kg)約7.1高さH×幅W×長さL(mm)バッテリー:156×88×177互換品番バッテリー:GYZ20L
VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー
GSユアサ¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から4日以内出荷充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。