絞り込み
電圧(V)
- 24
- 6(39)
- 6~12(1)
- 12(169)
- 12~14(2)
- 12~24(1)
- 12~36(1)
色
イエロー(2)
クリア(2)
定格電力(W)
- 10未満(2)
ブランド
- KIJIMA(キジマ)(2)
- M&H(2)
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。

フォグランプ LED スモール イエロー
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷寸法(mm)ステー部:59×23色淡黄色取付M5ボルト ピッチ11mm定格電圧(V)12/24寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)全光束(Lm)12V-230/24V-235色温度(K)3000防塵防水性能IP67相当
フォグランプ LED イエロー
KIJIMA(キジマ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷寸法(mm)ガード部:88×90色淡黄色取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm定格電圧(V)12/24寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W)全光束(Lm)12V-325/24V-330色温度(K)3000防塵防水性能IP68相当