絞り込み
ガラス球形式
  • HS1
  • G10(4)
  • G14(4)
  • G18(17)
  • H4(7)
  • H7(6)
  • RP30(7)
  • RP35(4)
  • S25(21)
  • SB34(2)
  • T5(4)
  • T6(2)
  • T6.5(2)
  • T10(14)
  • T13(7)
  • T15(14)
  • T16(3)
  • T19(17)
  • T19L(4)
  • T20(9)
  • その他(3)
電圧(V)
  • 12(1)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
ブランド
  • M&H(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球は、家庭用で使われるのはもちろんのこと、車やバイクのライトにも使われ、ハロゲンやHID、LEDなどの種類があります。家庭でも使われている白熱電球は、テールランプやバックランプに使用されていますが、ヘッドライトには寿命の長いハロゲンバルブを使用。また、ヘッドライトの種類は、車の種類や年式、グレードによって形状が分かれています。電球には、色温度があり、その光を数値で表した単位はK(ケルビン)という単位です。ケルビン数が高いほど色は青色になり、低いものほど赤色に近い色になります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PonLED DCH4 M&HPonLED DCH4M&H
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用消費電力(W)5定格電圧(V)12ガラス球形式H4/HS1
電球・ハロゲンバルブ・HID