160件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
    用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
  • アルコールチェッカー(アルコール検知器) alsol

    アルコールチェッカー(アルコール検知器)

    alsol(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1台
    当日出荷
    道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。 息を吹きかけて呼気中アルコール濃度を測定可能なアルコール検知器です。見やすい大画面バックライト液晶。 ランプの色で分かる3レベル測定結果(合格(緑)、酒気帯び(黄)、飲酒(赤))。 測定結果を50件まで登録できるメモリー機能付き。コンパクトサイズで持ち運びしやすい。 BrAC表示方式。国家公安委員会告示準拠。日本仕様。USB充電式。 LCDディスプレイ。非接触式。吹き込み式。
    用途アルコールセンサー、アルコール検知器として。飲酒運転防止、飲み過ぎ防止、アルコールテスター携帯用、簡単非接触、コンパクト、乾電池付属品取扱説明書、収納袋材質ABS、PC質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35※結露なきこと電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)測定範囲(mg/L)0.00~1.00幅(cm)2.9測定方式吹きかけ式表示方式バックライト液晶表示測定時間15~20秒(起動10秒、測定10カウント以内に吹き込み)センサー半導体式ガスセンサー測定対象呼気中アルコール濃度ディスプレイLCD寿命センサー:使用開始後1年経過、または2000回になった場合(どちらか早い方)表示機能ランプ色:合格(緑)/酒気帯び(黄)/飲酒(赤)保証期間6ヶ月表示単位0.05mg/L高さ(cm)12.1本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)2.9×1.5×12.1保管温度範囲(℃)0~40※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式データ記録件数50Bluetoothあり奥行き(cm)1.5認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-40)対応ソフトウェアALSOLアプリとALSOL.JP管理システム
  • アルコールチェッカー センター商事

    アルコールチェッカー

    センター商事(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認
    測定範囲(mg/L)0.00~0.95寸法(mm)35×108×15質量(g)30検知方式半導体ガスセンサー
  • アルコール検知器 ソシアック・ネオ 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・ネオ

    中央自動車工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
    付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能測定方式ストロー式表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様記録媒体本体形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式データ記録件数3000件認定取得J-BAC(認定番号:10001-30)再生紙使用マーク適合
  • アルコールセンサーHC-211用マウスピース タニタ

    アルコールセンサーHC-211用マウスピース

    タニタ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
  • アルコール検知器 ソシアック・プロ 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・プロ

    中央自動車工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
    付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式認定取得J-BAC(認定番号:10001-21)再生紙使用マーク適合
  • アルコールチェッカー カスタム

    アルコールチェッカー

    カスタム(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型コンパクトなアルコールチェッカー センサーに息を吹きかけるだけなので清潔 0.16mg/Lを超えると、アラーム音で警告 暗所でも見やすいバックライト付き
    用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.05~1.00仕様自動電源オフ付属品取扱説明書幅(mm)37高さ(mm)103質量(g)約50(電池含む)奥行(mm)20電源単4形乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×37×20精度±0.1(0.16 mg/Lのとき)測定方式吹きかけ式校正不可測定時間(秒)約8ディスプレイバックライト付寿命【センサー】約2年または700回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約30秒検知方式吹きかけ式動作温度、湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式直接吹きかけ式アラーム(設定レベル)0.16mg/L分解能(mg/L)0.01
  • センサーモジュール 東洋マーク製作所

    センサーモジュール

    東洋マーク製作所
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-79
  • FC1500用 マウスピース タニタ

    FC1500用 マウスピース

    タニタ
    1,994税込2,193
    1セット(10本)
    当日出荷
    FC1500用のマウスピース。
  • アルコール検知器 RABLISS

    アルコール検知器

    RABLISS
    7,800税込8,580
    1台
    当日出荷
    パソコンで管理ができる。使用開始後1年経過または、3,000回測定。3,000回分のメモリー機能。警告音でお知らせアラーム機能搭載。測定値で変わる3色のバックライト。暗闇でも見やすい光る液晶画面
    セット内容本体、収納ポーチ、USB Type-C PC接続ケーブル、取扱説明書・保証書タイプデータ記録型/PC連動電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)使用温度範囲0~35℃(湿度80%以下、結露なきこと)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(0.05mg/L未満の場合は、0.00mg/Lと表示されます)方式吹き込み:直接吹きつけ本体寸法(mm)約120×38×20本体質量(g)約46(乾電池含まず)表示方式液晶表示センサー寿命:使用開始後1年経過または3000回測定(どちらか早い方)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5ディスプレイ光る液晶画面/3色バックライト付ウォームアップ時間15秒表示内容0mg/L:グリーン、0.05~0.14mg/L:オレンジ/Caution、0.15mg/L以上:レッド/Danger表示単位0.01mg/L保存温度範囲(℃)-10~50(湿度80%以下、結露なきこと)検知方式半導体ガスセンサーデータ形式CSVデータ記録件数3000アラーム0mg/L:1回、0.05~0.14mg/L:4回、0.15mg/L以上:鳴り続けるUSBタイプType-C認定取得J-BACカウントダウン機能あり(初期値:3000)
  • 専用感熱紙 4巻入 タニタ

    専用感熱紙 4巻入

    タニタ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)
    対応機種OP202/OP203P/OP204
  • アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース モノタロウ

    アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース

    モノタロウ
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷
    モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
    用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
  • アルコ-ルチェッカ- キングジム

    アルコ-ルチェッカ-

    キングジム
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電源ボタンを押して息を吹き込むだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 測定の結果は色、音、表示でお知らせします。 道路交通法の酒気帯び基準となる0.15mg/Lを超えると赤点灯、アルコール未検出時および測定結果が0.15mg/Lを下回る場合には緑点灯します。 息の吹き込みがしやすくなる専用マウスピースが5個付属しています。 【BAC10】半導体式ガスセンサーを採用 コストパフォーマンスに優れた半導体式のアルコール検知器です。 電源を入れてから20秒後に吹き込み口から息を吹き込むだけで、簡単に測定が可能。 0.01mg/L単位、100段階で測定結果を表示します。 カバンの中などに入れて持ち運びがしやすい軽量・コンパクト設計です。 呼気の吹き込みがしやすいマウスピース5個付き!
    トラスコ品番419-1969セット内容BAC10本体、BAC10専用マウスピース×5個(個装)、取扱説明書(保証書付)対応製品専用マウスピース:BACM10幅(mm)45高さ(mm)123質量(g)50※電池含まず品名アルコールチェッカー奥行(mm)19電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×123測定単位0.01mg/L、100段階使用温湿度範囲5~35℃/30~80%(結露なきこと)寿命センサー:購入後1年経過または1000回測定に使用保管温湿度範囲0~50℃/5~80%(結露なきこと)表示内容0.15mg/L未満:緑、0.15mg以上:赤電池寿命約1年(1日1回使用した場合)検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-47)
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177

    bitstrong(ビットストロング)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。 直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。 Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック付属品USB充電通信ケーブル使用温度範囲(℃)-5~45電源200mAhリチウムバッテリー測定範囲(mg/L)0.01~0.95本体寸法(mm)102×32×15本体質量(g)65.5センサータイプ半導体ガスセンサーディスプレイ液晶ディスプレイ寿命センサー:1000回または1年バッテリー容量(Ah)2保管温度範囲(℃)-20~50データ記録件数直近150回分を保存分解能(mg/L)0.01
  • UNアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    UNアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ボタンを押すだけ簡単操作。安心、分かりやすい、日本語表記、持ち運びに便利、小型軽量タイプです。
    用途呼吸中アルコール濃度をチェック
  • アルコールチェッカー 東洋マーク製作所

    アルコールチェッカー

    東洋マーク製作所
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    デジタル表示とアナウンス機能付の高機能据置型アルコールチェッカー。簡単にわかりやすくを追求した卓上型アルコールチェッカー。デジタル表示にて数値を表示しアナウンスにて状態を把握出来ます。
    検知時間(秒)3仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品ACアダプタ、フィルターユニット×2個材質ケース:スチール幅(mm)240高さ(mm)270質量(g)2350使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)135電源(V)AC100測定方式ストロー式表示0~0.05mg/L未満:ブルー、0.05~0.15mg/L未満:イエロー、0.15mg/L以上:レッド表示方式デジタル表示センサー半導体アルコールセンサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×135×270形態据置型、卓上型検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)保管温度範囲(℃)0~40サンプリング方式ストロー式使用可能回数3000~5000
  • FCシリーズ用マウスピースケース(5本入り) タニタ

    FCシリーズ用マウスピースケース(5本入り)

    タニタ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    FC-900、FC-1000、FC-1200、FC-1500用のマウスピース専用のケースです。5本入りです。
    仕様対象マウスピース:FC-10MP1、FC-15MP
  • アルコールチェッカー 与板利器工業

    アルコールチェッカー

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
    用途呼気内アルコール濃度の測定。仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)使用温度範囲5~35度表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上寿命【センサー】1000回もしくは1年保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)保管温度範囲(℃)0~40
  • アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレートフィルム包装 白 シバセ工業

    アルコール検知器用ストロー 7mm×7cmストレートフィルム包装 白

    シバセ工業
    23,980税込26,378
    1箱(480本×20箱)
    6日以内出荷
    検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット。経済的。洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。衛生的。1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)。正確な測定。息が漏れることなく検知器に伝わる。
    直径(Φmm)7長さ(cm)7外装フィルム入数(個)9600商品タイプストレートストロー
  • 充電式アルコールチェッカー オムニ[家電]

    充電式アルコールチェッカー

    オムニ[家電]
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    測定完了まで約20秒と素早い測定を実現!。視認性の良い3色のLED表示で測定結果がひと目でわかる!。メモリー機能搭載で測定結果を最大50回分保存が可能です。コンパクトなサイズで携帯にも便利なので、充電式タイプでいつでもどこでもサッと測定可能です!。付属のマウスピースを市販のストローに交換すれば、1台を複数人でご使用できます。自動電源OFF機能搭載で消し忘れの心配もございません。カバー付きでご使用前後も清潔に保つことができます。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×12×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2年経過または、使用回数約2500回のどちらか早い方保証期間1年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
  • アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム 通信ユニット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,900税込4,290
    1台
    当日出荷
    USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約28.5×38.5×15包装化粧箱
  • 半導体センサー 東洋マーク製作所

    半導体センサー

    東洋マーク製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番65-2332-57
  • データ出力式アルコールチェッカー 藤田電機製作所

    データ出力式アルコールチェッカー

    藤田電機製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    測定も記録も、これ一台で完結。USBでつなぐだけで、測定結果がパソコンに一覧表示され、CSV出力もワンクリック。クラウドやサブスクの契約、複雑な設定は一切不要。誰でもすぐに使えるシンプル設計で、現場の作業効率を劇的に改善します。バックライト付き画面を搭載しているため、薄暗い環境でも数値の読み間違いを防ぎ、確実な記録管理をサポートします。小型テレビリモコンほどのコンパクト設計。胸ポケットやズボンのポケットにすっぽり収まるサイズなので、測定場所への持ち運びもスムーズです。
    用途アルコールチェック仕様【センサー交換】有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3000回到達)表示」の早い方、【ソフトウェア】ダウンロード(無料)、【LCD表示画面内容】カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続付属品単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USBケーブル(TYPEC)、取扱説明書質量(g)約120(単4形アルカリ乾電池2本含む)電源単4アルカリ乾電池 2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)46.0×27.0×137.0(突起部含まず)検知範囲【濃度】0.00、0.05~0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。測定時間(秒)(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20データメモリ5000件(5001件以降、5000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。)※使用回数が9999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)使用温湿度範囲5℃~35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)対象ガス呼気中アルコール保管温湿度範囲ー10℃~50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)電池寿命約800回検知方式半導体式ガスセンサーサンプリング方式専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
  • 電気化学式アルコールチェッカー RABLISS

    電気化学式アルコールチェッカー

    RABLISS
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
    セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00本体質量(g)約45(乾電池含まず)寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨表示単位0.01mg/L検知方式電気化学式/燃料電池式センサー保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
  • アルコールチェッカー カスタム

    アルコールチェッカー

    カスタム
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
    用途簡易的な飲酒レベルのチェック用仕様自動電源オフ付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋幅(mm)50高さ(mm)25質量(g)約77(電池含まず)奥行(mm)115電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方ウォームアップ時間約10秒使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応測定値の保存直近50回分分解能(mg/L)0.005認定取得J-BAC
  • FC1200用 RS232C通信ケーブル タニタ

    FC1200用 RS232C通信ケーブル

    タニタ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール検知器「FC1200」用のRS232C通信ケーブルです。
    コード長さ(m)1.5
  • アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター タニタ

    アルコール検知器 アルブロシリーズ ACアダプター

    タニタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アルコール検知器アルブロ()シリーズ専用のACアダプターです。
    対応機種FC1000/FC1200/FC1500
  • アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒 MCO

    アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒

    MCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。
    仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)36ブラック高さ(mm)94質量(g)約20使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)18電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)表示方式バックライト付表示センサー半導体ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5ディスプレイバックライト付デジタル表示寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方保証期間購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方表示内容0.50mg/Lを超えた場合:Danger最大カウント数999保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)5サンプリング方式直接吹きかけ式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT268

    bitstrong(ビットストロング)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ寿命1000回または1年(センサー)データ記録件数直近50回分を保存
  • 日本製ポータブルアルコールチェッカー オムニ[家電]

    日本製ポータブルアルコールチェッカー

    オムニ[家電]
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    安心・正確 アルコール検知器協議会J-BAC認定品、高精度半導体式ガスセンサーを採用したアルコールチェッカーです。ポケットに収まりやすいスリムでコンパクトな形状。付属のマウスピースも収納できるので持ち運びにも便利です。カバー付きなので保管時も安心。測定値は大きく見やすい日本語表示。さらに警告音でもお知らせします。USB-C充電式で1回の充電で約300回使えます。また、センサー寿命は購入後約2年(または使用回数2500回)長くご使用いただけます。メモリー機能搭載で測定結果を50件記録可能。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、マウスピース×4材質本体:ABS樹脂・PP樹脂、マウスピース:PP樹脂測定範囲0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)質量(g)約45センサー検知:半導体式ガスセンサー寸法(cm)約4×11.8×1.6充電時間約2時間使用電池リチウムイオン蓄電池DC3.7V300mAh寿命センサー:約2500回または約2年保証期間2年間充電方式USB Type-C入力電圧DC5V1A
  • 交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用) KONTEC(コンテック)

    交換用マウスピース 10個入り(アルコールテスター 303専用)

    KONTEC(コンテック)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。
    対応機種KE-303
  • アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター) 東洋マーク製作所

    アルコール検知器プリンターセット(本体+無線プリンター)

    東洋マーク製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    付属品プリンター幅(mm)64高さ(mm)133質量(g)198(電池含む)使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)33電源1.5V単3アルカリ乾電池×2個測定範囲(mg/L)0.00~2.5精度±0.025mg/Lセンサー電気化学式センサー保証期間1年電池寿命約2000回起動時間(秒)約5(アルコール反応時は最大2分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)133×64×33保管温度範囲(℃)-10~50アズワン品番65-2332-66検知時間(秒)約10データ記録件数500使用可能回数15000回・アルコール検知500回・使用年数1年のいずれか先に到達したもの
  • アルコールテスター CONTEC(コンテック)

    アルコールテスター

    CONTEC(コンテック)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
    材質ABS樹脂寸法(mm)37×92×16質量(g)60(電池込み)電源単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き)測定範囲(mg/L)0.00~0.30表示方式デジタル寿命【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。【電池】約100回表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L、0.31mg/L以上はHI保管温湿度範囲5~15℃/30~70%※結露なきこと表示単位0.01mg/L検知方式半導体ガスセンサー最大カウント数999使用環境条件【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数5(5以降は1から上書き)認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-63)
  • アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
    用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)使用可能回数999回まで
  • アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー マウスピース式 BS-ALC-ACT500

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。 同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。 直近20件までの測定記録を確認することができます。 0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
    用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様【吹きかけ時間】約5秒付属品マウスピース5個使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源2×単4アルカリ電池測定範囲(mg/L)0.000~1.000反応時間3~5秒精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)センサータイプ半導体ガスセンサー分解能0.005mg/Lディスプレイ0.36インチデジタルLED寿命1000回または1年(センサー)保管温度範囲(℃)20~70データ記録件数直近20回分を保存
  • プリンターロール紙 (20ロール入り) ドレーゲル

    プリンターロール紙 (20ロール入り)

    ドレーゲル
    3,998税込4,398
    1セット(1ロール×20本)
    当日出荷
    Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • スライドインマウスピース (100本入り) ドレーゲル

    スライドインマウスピース (100本入り)

    ドレーゲル
    6,598税込7,258
    1セット(1本×100個)
    当日出荷
    個別包装の使い捨てマウスピースです。
    用途アルコール検知器、アルコールチェック
  • アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式 エレコムヘルスケア

    アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式

    エレコムヘルスケア
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。
    用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。 。センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。 。測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。 。測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。 。使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。 。バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。仕様●呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)●表示装置:バックライト付きLCDセット内容本体、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2ホワイト質量(g)約40タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約18.6×約102センサーアルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー通信方式なし ※付属アプリでOCR読み取り可能寿命センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)
  • クラウド型アルコール検知器 JVC

    クラウド型アルコール検知器

    JVC
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    日本製の高精度半導体式ガスセンサーを搭載したクラウド型アルコール検知器で、業務用途にも耐えうる信頼性と管理性が特徴です。2,000回の長寿命センサーを採用し、日常的な使用でも安定した測定精度を維持、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。クラウド連携に対応しており、測定結果をオンラインで一元管理できるため、運行管理やスタッフの酒気帯び確認を必要とする企業に最適です。コンパクトな本体にデジタル表示を備え、操作性も高く、誰でも簡単に正確なチェックが可能です。また、日本製ならではの品質と高精度測定により、個人の健康管理ツールとしても安心して利用できます。安全運転が求められる職種の方、複数従業員のチェックを効率よく管理したい法人、日々の飲酒量を可視化したいユーザーに特におすすめのモデルです。
    付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L ※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間2,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
  • アルコールチェッカー CRECER(クレセル)

    アルコールチェッカー

    CRECER(クレセル)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質:プラスチック。測定範囲:0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)。電源:単4乾電池×2本付。センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数1000回経過。付属品:携帯ストラップ。息を吹きかけるだけで簡単にアルコールチェックできます。運転の可否を判断するものではありません。
    材質プラスチック幅(mm)36測定範囲0.00~0.19%BAC(0.0~1.9g/L)高さ(mm)18奥行(mm)95電源乾電池式測定方式吹きかけ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×18寿命センサー:1年または1000回サンプリング方式直接吹きかけ式
アルコールチェッカー