ガレージ機器 :「φ18」の検索結果
関連キーワード
ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。
スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。
スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。
別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。
CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596)
YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597)
Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)
質量(kg)7
耐荷重(kg)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ:
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670
高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。
バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。
車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。
リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410
径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。
ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。
新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。
車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325
高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343
径(Φmm)14-18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ関連
- ハンドル関連
- 足回り
- 車体関連
- エンジン・駆動系
- 給排気系
- ガレージ機器
- 洗車ブラシ
- テスター/故障診断器
- その他メンテナンスツール
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。