ガレージ機器 :「ゴム鉄砲」の検索結果
ガレージ機器とはバイクをガレージに保管したり、ガレージでバイクのメンテナンスをする際に利用する道具。主な道具に2輪車専用のリア用スタンドやバイクのメンテナンス用ローラースタンド、タイダウン、ワンタッチレール台座、モーターサイクルサポートスタンドなどがあります。タイヤやバイクのサイズにあったスタンドを選ぶ必要があるため、購入時にサイズを忘れないよう注意が必要です。またガレージやバイクを収納するスペースに収まるものかどうかも確認して購入する必要があります。
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コンパクト設計で輸送時も安心。スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。収納時も場所をとりません。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310
耐荷重(kg)300kg(最高)
パイプ径(Φmm)28.6mm
キャスター径(Φmm)99mm
有効高さ(mm)300-350mm
適合幅(mm)400mm(最大)
最大パイプ径(mm)28.6mm
『バイクメンテナンスツール』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ関連
- ハンドル関連
- 足回り
- 車体関連
- エンジン・駆動系
- 給排気系
- ガレージ機器
- 洗車ブラシ
- テスター/故障診断器
- その他メンテナンスツール
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。