191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USBポート1+シガーソケット1ポート
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下 セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2 定格電圧(V)MAX300(AC/DC) 定格電流(A)MAX10(AC/DC) 仕様(適合温度範囲℃)-25~90 接触抵抗(mΩ)7以下 電線被覆外径(mm)1.9~3.4 適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
1個
489 税込538
当日出荷

93039 バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ) 動画あり
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

L型USB電源用補修部品。充電ケーブル(15644、15645、15609、15610)用のキャップ。
1個
549 税込604
3日以内出荷

アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB2ポート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品
適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
1個
499 税込549
3日以内出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷

バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能 適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4 USBType-C
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
1個
499 税込549
3日以内出荷

【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s) サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s) サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
幅(mm)19 長さ(m)25
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)
929 税込1,022
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
1セット
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット(30個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・メス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
全長(mm)オス/約24、メス/約36
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー 適合MT-09('17)、Z900RS('18)
1セット
589 税込648
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)