バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
366件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033 KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7033

    KIJIMA(キジマ)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7033。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。5.7→1.3mm×40mm 3本SET
  • 防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034 KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ 3ホンセット 304-7034

    KIJIMA(キジマ)
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7034。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です7.4→1.7mm×40mm 3本SET
  • 防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032 KIJIMA(キジマ)

    防水熱収縮チューブ 4ホンセット 304-7032

    KIJIMA(キジマ)
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7032。通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。 車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。4→1mm×20mm 4本SET
  • リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129 KIJIMA(キジマ)

    リリースタイラップ 145mm ブラック 303-129

    KIJIMA(キジマ)
    349税込384
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-129。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:145
    幅(mm)7.5全長(mm)145ブラック内容5本SET
  • ギボシ端子セット オス・スリーブ付 304-7136 KIJIMA(キジマ)

    ギボシ端子セット オス・スリーブ付 304-7136

    KIJIMA(キジマ)
    299税込329
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7136
  • USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)

    USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A

    KIJIMA(キジマ)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
  • USBポート シングル 304-6304 KIJIMA(キジマ)

    USBポート シングル 304-6304

    KIJIMA(キジマ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6304
  • USBポート シングル 304-6303 KIJIMA(キジマ)

    USBポート シングル 304-6303

    KIJIMA(キジマ)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6303
  • ヒューズ ミニ平型 5A 304-7106 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ ミニ平型 5A 304-7106

    KIJIMA(キジマ)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7106。ミニ平型 5A 5コSET
    電流(A)5
  • ヒューズ テイセタイプ 20A 304-7117 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ テイセタイプ 20A 304-7117

    KIJIMA(キジマ)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7117。低背型 20A 2コSET
    電流(A)20
  • ヒューズ フラット 5個 304-7104 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ フラット 5個 304-7104

    KIJIMA(キジマ)
    249税込274
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7104。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。平型 15A 5コSET
    電流(A)15
  • ヒューズ テイセタイプ 10A 304-7115 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ テイセタイプ 10A 304-7115

    KIJIMA(キジマ)
    199税込219
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7115。低背型 10A 2コSET
    電流(A)10
  • ヒューズ テイセタイプ 5A 304-7113 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ テイセタイプ 5A 304-7113

    KIJIMA(キジマ)
    199税込219
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7113。低背型 5A 2コSET
    電流(A)5
  • ヒューズ テイセタイプ 15A 304-7116 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ テイセタイプ 15A 304-7116

    KIJIMA(キジマ)
    179税込197
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7116。低背型 15A 2コSET
    電流(A)15
  • ヒューズ 平型 7.5A 304-7102 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ 平型 7.5A 304-7102

    KIJIMA(キジマ)
    259税込285
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7102。平型 7.5A 5コSET
    電流(A)7.5
  • ヒューズ ヒラガタ 2A 5個 304-7087 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズ ヒラガタ 2A 5個 304-7087

    KIJIMA(キジマ)
    279税込307
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7087
    電流(A)2
  • I型&L型 スマートフォン充電ケーブル MAD MAX(マッドマックス)

    I型&L型 スマートフォン充電ケーブル

    MAD MAX(マッドマックス)
    839税込923
    1本
    4日以内出荷
    ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です
    用途オートバイ用全長(mm)約300
  • バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
    用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
  • マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動 DAYTONA(デイトナ)

    マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。
    用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
  • バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002

    プロト
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU002。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-C。タイプ:TYPE-C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-C PD 30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
  • バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003

    プロト
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU003。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A+C。タイプ:TYPE-A+C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
    用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
  • USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y- KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン Ⅴストロ-ム250SX 2023y-

    KIJIMA(キジマ)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
    規格DC5V4A(2口合計)適合車種Ⅴストロ-ム250SX 2023y-
  • [H4用]カプラー&メス端子セット(二輪車用) エスコ

    [H4用]カプラー&メス端子セット(二輪車用)

    エスコ
    970税込1,067
    1袋(1個)
    翌日出荷
    セット内容:カプラー 1個、メス端子 3個。
    用途二輪車用
  • USBデンゲンKIT KITACO

    USBデンゲンKIT

    KITACO
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    USBポート1000mA×2個
  • Micro Turn Signal Spacer Kit DENALI

    Micro Turn Signal Spacer Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI マイクロウインカースペーサーキット
  • "All-On" Combination Low Beam DENALI

    "All-On" Combination Low Beam

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    "All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用
    セット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harness
  • Slip-On Blackout Cover Kit DENALI

    Slip-On Blackout Cover Kit

    DENALI
    4,998税込5,498
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Slip-On Blackout Cover Kitは、公道でのアフターマーケットで販売しているライトをカバーする必要がある場所での走行時に保護します。DENALI D7ライトご使用いただけるカバーになります。スリップオンカバーの頑丈なシリコン構造は、岩やその他の破片からDENALI D7ライトを保護し、寿命を延ばします。
    対応DENALI D7 LED
  • Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI

    Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes

    DENALI
    19,980税込21,978
    1個
    62日以内出荷
    DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。特徴:。調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)。回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能。ライトを直接クランプに取り付けることができます。ライトポッドのM8 ボルトに対応。ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム
    セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60
  • 3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim Controller DENALI

    3-Pin Waterproof Caps for CANsmart or DialDim Controller

    DENALI
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷
    3-Pin Waterproof Capsは、DialDim コントローラーまたは、CANsmart コントローラーの未使用のリード線をカバーして保護するために使用できます。
    仕様Pair
  • ダンパーラバー 1個 NTB

    ダンパーラバー 1個

    NTB
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    適合車種カワサキ旧車(Z1/Z2)、92075-078互換品
  • FRAME PROTECTION STRIP プロファイルデザイン

    FRAME PROTECTION STRIP

    プロファイルデザイン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。
    材質ソフトラバー長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップブラックスモーク質量(g)12
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    L型USB電源用補修部品。充電ケーブル(15644、15645、15609、15610)用のキャップ。
  • USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A

    KIJIMA(キジマ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
    適合CT125
  • KS262A クランプバー LEAD(リード工業)

    KS262A クランプバー

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
  • マルチバーUSBヨウホシュウキャップ DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSBヨウホシュウキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    マルチバーUSB電源 5V2.1A 補修用キャップ
  • ウインカーコネクタ040メス3キョクグレー10コ DAYTONA(デイトナ)

    ウインカーコネクタ040メス3キョクグレー10コ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・ヤマハウインカー専用 ・カラー:グレー ・コネクター(メス)10個 ・3極タイプ
  • スレンダーUSB補修用 ラバー取り付けセット DAYTONA(デイトナ)

    スレンダーUSB補修用 ラバー取り付けセット

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    スレンダーUSB(98437/98438)補修用
  • 防水熱収縮チューブ CGC(千代田)

    防水熱収縮チューブ

    CGC(千代田)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
バイク用配線小物