カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(183)
- KIJIMA(キジマ)(59)
- K-CON(キタコ)(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- HEX Innovate(10)
- KITACO(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- LEAD(リード工業)(6)
- DENALI(5)
- ハリケーン(4)
- M&H(4)
- 油漢(4)
- プロト(3)
- NTB(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- CGC(千代田)(2)
- プロテック(2)
- エスコ(1)
- 矢崎総業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: バイク用配線小物
特価
本日8月18日(火)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

バイク用 アクセサリー電源ユニット D-UNITプラス(ディーユニットプラス)
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
2極防水(防滴)コネクターセット
矢崎総業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット欠品中防滴のコネクターですのでエンジンルーム等でご使用いただけます。用途電装品の増設にセット内容2極コネクターセットオス・メス各2個、ギボシオス・メス各4個適合電線径(Φmm)2.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
メッキコルゲートチューブ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
カワサキ ウインカーコネクターセット 2キョククロ
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。タイプ2極適合車種W650/400、Ninja 250Rなど
SUZUKI ウインカーコネクターセット グレー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
250コネクター ギャクロック
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
110ガタコネクターメス
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ウインカー/テールランプコネクターSET
K-CON(キタコ)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット3日以内出荷から5日以内出荷許容電流(A)5(電線AV0.5使用時)適合電線AV0.3またはAVS0.3~0.5
ファーツリーマウントタイ
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷固定時に水やホコリの侵入を防ぐ事が出来、めねじにも取付可能なファーツリーマウント付きタイ。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
ロープロファイルヒューズ(低背ヒューズ)
STANLEY(スタンレー電気)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷から11日以内出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY
DAYTONA(デイトナ)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
アクセサリー電源ユニット D-UNIT
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
手で千切れる結束バンド
DAYTONA(デイトナ)¥698税込¥7681セット(80本)当日出荷手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個翌々日出荷ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
KS262A クランプバー
LEAD(リード工業)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個5日以内出荷ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
KS259A アルミUSB充電ソケット
LEAD(リード工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
バイク専用電源2.1A
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
バイク専用電源2.1A
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。付属品USB2ポート
スタッドボルトタイ(Dタイプ)
K-CON(キタコ)¥209税込¥2301セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ボトルの残りしろ(最低8mm)を利用してタイ本体を押し込むことにより固定できます。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~115結束径(Φmm)(最小)3、(最大)30
ブレードヒューズ 1A JRM-11用
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷日本無線からでている二輪車専用ETC車載器【JRM-11/12】専用のブレードヒューズです。
カワサキ系 サイドカバー グロメット TYPE1 丸型 3個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥699税込¥7691セット4日以内出荷補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。用途バイク用適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。)入数3個
リリースタイラップ 250mm ブラック 303-130
KIJIMA(キジマ)¥339税込¥3731個9日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-130。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅7.5mm。内容量[数量]:5本SET。全長:250幅(mm)7.5全長(mm)250色ブラック内容5本SET
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用していますセット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント)
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
バイクセンヨウUSB2ポートACC4.8A
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB2個口の電源ポート。DC5V/4A色BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)