絞り込み
ブランド
  • 日邦電機
  • モノタロウ(71)
  • SHIMANO(シマノ)(4,772)
  • 星工業(528)
  • OGK KABUTO(475)
  • CAPTAIN STAG(444)
  • アサヒサイクル(430)
  • Panaracer(パナレーサー)(353)
  • ノーブランド(350)
  • MARWI(338)
  • ParkTool(パークツール)(308)
  • サギサカ(SAGISAKA)(272)
  • FSA(256)
  • RIDEA(254)
  • Panasonic(パナソニック)(237)
  • CINELLI(231)
  • OGK技研(224)
  • CATEYE(215)
  • Kawasumi(川住製作所)(198)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(190)
  • DIA-COMPE(176)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX 日邦電機超小型・充電式電動エアーポンプ ELXEED-SIX日邦電機
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
デジタルLEDスクリーン付き、携帯用空気圧縮空気ポンプのタイヤ空気入れELXEED-BL01のUpgrade版オリジナルケース品質向上(モータ・充電池改善)【LEDライト】搭載/夜間でも安心。新パネルで操作性向上(操作ボタンを左から右)高速化(より快適な速さ)常識破りの小ささ!持ち歩きに便利!米・仏・英式バルブに対応LED搭載だから暗い所でも安心!ダブルプッシュで、懐中LEDライト点滅冷却ファン内蔵による機器高熱対策(高温時45℃以上は温度センサーにより自動停止します)1000サイクル耐久試験日本国内安全規格:PSE規格認定品・PSE商標登録品
用途【適応機器】自転車(一般・ロードバイク・マウンテンバイク)・車椅子・各種ボール【気圧】MAX:120PSI(0.2-120PSI)※スイッチOnは:長押しボタン ※気圧は△▽で設定(注)PSI表示とBAR表示変更はUマークスイッチでPSIからBARの切替出来ます。【空気量】16L/分【サイズ】高さ74.2mm×幅47mm×奥行36.4mm【バッテリー】リチウムポリマー充電池500mAh×2(2直列)7.4V/3.7WH【最大連続使用時間】10分 使用温度:ー10℃~45℃(高温時は自動停止します、10分停止後再駆動下さい)【総重量】本体130g【エアポンプの能力目安】一般自転車タイヤ:40PSI時:65秒×7本/*ロードバイク:80PSI時:70~85秒×3本マウンテンバイク 60PSI時:90秒×3本/*車椅子:80PSI時:70~85秒×3本/*ボール:12PSI時:20個【充電方式】Type-Cケーブルから充電:入力電圧:5V=1A ゼロからの充電約1時間【気圧センサー】内蔵/設定気圧で自動停止【圧力単位】2方式(デジタル液晶表示) PSI表示 BAR表示 Uマークスイッチ切替【付属品】□ 収納袋□ タイヤポンプ用アダプター:米式チューブ・仏式バルブ(直付け:ブラック若しくはオレンジ)・米式バルブ(直付け:ホワイト)・ボール用バルブ□ USBケーブル□ 取扱説明書□ 1年保証書(取扱説明書内に記載) 別売:英式クリップ・レバー式チューブ