レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)ハンガーワン回し(溝切り型×Φ35×対辺16)
全長(mm)280
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。
ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm)約170
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。
14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。
また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
用途シングルスピード用
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170
対応シマノ8/9/10段
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。
使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。
フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー
寸法(mm)75×30×17
質量(g)92
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハブ調整作業時に、ハブシャフトが空回りしないように固定する専用バイス。
フロント/リアのハブシャフトに対応。ハブ軸をサイズの合った口へ挿入し、ベンチバイスで締め付けるだけで固定できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ペダルレンチ 両口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。
15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)(口部)4.8
全長(mm)315
寸法(口部)15mm・9/16インチ
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。
焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm)約200
板厚(mm)約4
ピン径(Φmm)2.4
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。
工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)(口部)3.2
寸法(mm)(口部)15
全長(mm)290
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法-
シングルスピードバイク用スパナ。
ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。
シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー
全長(mm)17
質量(g)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
携帯に便利なチェーンツール。
精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。
ルーズニング機構搭載。
9/10段変速タイプにも使えます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
両頭で使いやすいホームメカニック用ハブコンレンチです。
厚さ(mm)2
全長(mm)150
精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
寸法-
PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。
クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)(口部)4.8
寸法(mm)(口部)15
全長(mm)400
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。
サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
色-
二面幅(mm)-
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。