自転車用品 :「自転車 変速 ギア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
7スピード用カセットスプロケット
スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能
表面防錆処理
パーツNo.Y33S98310
タイプノーマル
リア対応スピード:Di2、シャドーRD+
対応チェーン:GS
トータルキャパ:直付(ダイレクトマウント対応)
対応トップギア(最小 / 最大):11スピード / HG-X11 / 35T
対応ローギア(最小 / 最大):11/11T
最大フロント歯数差:40/42(フロントシングル:46)T
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
対応エンド形状:直付けタイプ
プーリーケージ:SGS / 直付
リア対応スピード:9スピード
対応トップギア(最小/最大) 11 / 11T
対応ローギア(最小/最大) 28 / 34T
トータルキャパシティ:45T
ブラケット直付け
新しいHG-×チェーンとギア形状にフィットするチェーンガイド。サポートボルトにより、さらに安定した取付けと剛性を実現(直付タイプ)
仕様(適合スピード)2×10s、(キャパシティ)16T、アウターギア(最大)53T
寸法(mm)(チェーンライン)43.5
アングル(°)(チェーンステー)61~66
アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)
材質スチール
タイプ20T(キャパシティ)
アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジ
リンク数116L
タイプアンプルタイプ
スピードタイプH 10S /ROAD 7900 type
アズワン品番64-9593-76
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
スムーズ、高精度なギアチェンジを実現
理想的なギアコンビネーションとギア比
ワイドカセットスプロケット
リズムステップギア構成
駆動効率のアップと安定した変速性能
耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現
軽さと耐久性を高いレベルで両立
アルミとスチールギアの組み合わせ
仕様リアスピード :11
歯数11-46T
質量(g)437(平均)
タイプHG
シリーズGRX Limited RX810 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
ギア数アルミギア:2、スチールギア:9
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
SHIMANO 105 リアディレイラー RD-R7100 12スピード。・安定した変速性能。・シマノ シャドー RD。・より広いギアレンジのキャパシティ。・ロースプロケット:最大 36T。・ダイレクトマウント対応
ブラケット直付(シャドー)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
取付タイプ:ダウンスイング / Di2
対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売)
チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T
チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: E-タイプ: 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(2×11スピード)
対応スピード / アウターギア: 2X11 / 38T
仕様: サイドスイング / サイドプル
取付タイプ: 直付
チェーンライン / キャパシティ : 48.8mm / 10T
チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11
新設計のサイドスイングデザイン
ラージホイールとのクリアランスを確保
効率的なケーブル取り回しで軽い変速
パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。
大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。
最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング
洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供
プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加
新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
仕様リアスピード :12
タイプHYPERGLIDE+
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
適合チェーンHG 12スピード
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T
歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)
プーリーGS
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T
歯数最大フロント差/16T
プーリーSS
力強く安定したスムーズなフロントシフト
電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能
シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能)
フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能
トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均142
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)44.5
ギヤ歯数対応トップ:50-52T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、
シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均215
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
ライダーチューンによりさらに進化した、シャープで滑らかな変速
シフティング操作力を20%軽減
最適スラントアングルのシャドーデザイン
低摩擦コーティングのOPTISLICKケーブル対応
チェーンの安定性を大幅アップ
各ギアポジションでの安定を図る最適スラントアングル
効率の良い操作性とスムーズなドライビング
プーリー歯先形状を最適設計
仕様ロースプロケット(最大):42T(2×11-speed), 46T(1×11-speed)、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
色シリーズカラー
質量(g)平均323
シリーズSLX M7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
1本
¥9,698
税込¥10,668
9日以内出荷
内部構造を改善し駆動効率をアップ
スムーズな変速性能
アシストバイクにも対応可能
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15
サイズスポーク:#13/#14
質量(g)平均1665
タイプブレーキ/マウント:Aセンターロックディスクブレーキ
シリーズALFINE S7050/S705 シリーズ
構造シフト構造:DI2
寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6
ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153
フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2
フランジ径(Φmm)104.3
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-GSカバー:11-28T~11-34T
ダイレクトマウント対応
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11T
質量(g)平均232
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード
世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。
XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均290
シリーズXTR M9050 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG-X11
1本
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:66-69
ギヤ歯数48T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-SSカバー:11-25T~11-30T
ダイレクトマウント対応
トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD
マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型)
マウント|ダイレクトマウント
ケーブルアジャスター
プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2
歯数プーリー:11T
質量(g)平均225
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:66-69
ギヤ歯数42T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:16T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:63-68
チェーン長(mm)48.8
ギヤ歯数46T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:63-66
チェーン長(mm)47.5/50
ギヤ歯数42T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自転車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。