絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(5)
  • ParkTool(パークツール)(62)
  • MINOURA(箕浦)(41)
  • 南榮工業(29)
  • カツデン(KATZDEN)(17)
  • IWA(丸八工機)(13)
  • TOKO[建材](12)
  • ダイケン(10)
  • SUPER B(9)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(8)
  • IBERA(6)
  • 昭和インダストリーズ(6)
  • MARUHACHI(丸八工機)(6)
  • ELITE(サイクル)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • サンカ(3)
  • DIA-COMPE(3)
  • ホーザン(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶モニタスタンド サンワダイレクト

    液晶モニタスタンド

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×298×340シルバー総耐荷重(kg)6仕様【画面数】1付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)材質支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.8取付ネジ固定,据置き使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋アーム長さ(mm)115組立時間20分適合モニターサイズ(最大)24インチ可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
  • バイクスタンド サンワダイレクト

    バイクスタンド

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
    材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)間隔(mm)74(タイヤ挟む)
  • レーススタンド サンワダイレクト

    レーススタンド

    サンワダイレクト
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    サドル先端部分をバーに引っ掛けるだけで、自転車を立たせて置くことができるスタンドです。簡単組立、分解構造に作られています。横パイプも伸縮可能ですので、持ち運びの時もフレームと同じサイズまで
    付属品脚キャップ×4個材質フレーム/スチール製 横パイプ/メッキ寸法(mm)角パイプ径約20×40×1180、横パイプ径約38.1×1350~最大2000サイズフレームサイズ質量(g)9540寸法(幅W×高さH)(mm)1350~2200×980±5×1120±5耐荷重50000収納数横パイプを最大に伸ばした場合、自転車が最大5台収納組立方法お客様組み立て式(ノックダウン組み立て式)
  • スタンド サンワダイレクト

    スタンド

    サンワダイレクト
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
    付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色質量(g)5840耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)収納数縦に2台の自転車を設置可能。設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
サイクルハウス・サイクルスタンド