絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(30)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(430)
- ParkTool(パークツール)(269)
- Kawasumi(川住製作所)(168)
- CAPTAIN STAG(168)
- OGK技研(157)
- MARUTO(大久保製作所)(153)
- CINELLI(148)
- MB Wear(130)
- サギサカ(SAGISAKA)(108)
- GORIN(ゴリン)(97)
- FSA(92)
- MINOURA(箕浦)(85)
- アサヒサイクル(82)
- ホーザン(74)
- BIKEHAND(72)
- SHIMANO(シマノ)(70)
- ULAC(ユーラック)(68)
- ノースウェーブ(65)
- エール(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(5)

自転車メンテナンスセット3A
Wera¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
自転車セット 9
Wera¥9,998税込¥10,9981セット(10個)当日出荷自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。用途自転車乗車時携帯用。トラスコ品番342-5739セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)125高さ(mm)25差込角(mm)6.35全幅(mm)80入数セット10点
チェーンカッタースペアパーツキット 2点
Wera¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。トラスコ品番666-9961グリーンマーク認定
チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り
Wera¥1,298税込¥1,4281個当日出荷136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。トラスコ品番659-4272グリーンマーク認定
自転車セット 3
Wera¥25,980税込¥28,5781個当日出荷自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
自転車セット 2
Wera¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5741セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)150高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット13点グリーンマーク認定
自転車セット 13
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
自転車用タイヤレバーセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。用途自転車用。付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25トラスコ品番469-7248材質グラスファイバー樹脂全長(mm)105差込角(mm)6.35
自転車用工具セット
Wera¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼色ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自転車部品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル
- 完成車