絞り込み
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(29)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(406)
  • ParkTool(パークツール)(200)
  • Kawasumi(川住製作所)(151)
  • OGK技研(151)
  • CINELLI(148)
  • MARUTO(大久保製作所)(144)
  • MB Wear(129)
  • CAPTAIN STAG(117)
  • FSA(92)
  • GORIN(ゴリン)(88)
  • MINOURA(箕浦)(81)
  • アサヒサイクル(80)
  • ホーザン(73)
  • BIKEHAND(72)
  • ULAC(ユーラック)(67)
  • サギサカ(SAGISAKA)(62)
  • エール(60)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • ELITE(サイクル)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車メンテナンスセット3A Wera

    自転車メンテナンスセット3A

    Wera
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン
  • 自転車セット 9 Wera

    自転車セット 9

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷
    自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。差替式のミニラチェットです。ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。
    用途自転車乗車時携帯用。トラスコ品番342-5739セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)125高さ(mm)25差込角(mm)6.35全幅(mm)80入数セット10点
  • チェーンカッタースペアパーツキット 2点 Wera

    チェーンカッタースペアパーツキット 2点

    Wera
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    自転車チェーン開閉用チェーンカッターと交換可能です。リベットピンとチェーンファスナー付き。12段変速までのシングルスピードチェーンに対応しています。
    トラスコ品番666-9961グリーンマーク認定
  • チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り Wera

    チェーンカッター用リベットピンスペアパーツキット 3個入り

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    136039(チェーンカッタースペアパーツ)に対して使用可能です。
    トラスコ品番659-4272グリーンマーク認定
  • 自転車セット 3 Wera

    自転車セット 3

    Wera
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
  • 自転車セット 2 Wera

    自転車セット 2

    Wera
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。
    用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5741セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)150高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット13点グリーンマーク認定
  • 自転車セット 13 Wera

    自転車セット 13

    Wera
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
    用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
  • 自転車用タイヤレバーセット Wera

    自転車用タイヤレバーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
    用途自転車用。付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25トラスコ品番469-7248材質グラスファイバー樹脂全長(mm)105差込角(mm)6.35
  • 自転車用工具セット Wera

    自転車用工具セット

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。
    用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車整備工具・アクセサリー