LTG-BK for AppleLoshallTag16日以内出荷
iPhone、iPad、Apple Watch、Macにある標準アプリ「探す」を使用して簡単かつ安全に位置情報を特定します。お子様が外出中に迷子になったり危険な場所に行かないよう見守るアイテムとして、またお年寄りの徘徊で迷子になるのを防ぐアイテムとしても有効。月額料金不要/手元から離れたら通知/電池交換可能(CR2032)/最大5人と共有可能/IPX4対応機種:iPhone, iPad, Apple Watch, Mac対応IOS: iOS14.5以降/macOS12.5以降※ 最新版の使用が推奨されます。※Androidには非対応です。
用途セット内容:Loshall Tag(本体)×1、コイン電池CR2032×1※テスト用を本体に取付済み、ストラップ ×1、取扱説明書/保証書×1ワイヤレス方式:Bluetooth5.2 + 2.4GHzワイヤレスレシーバーバッテリー寿命:新品電池使用時で約12ヶ月※使用状況・環境により異なります厚さ(mm)7.8直径(Φmm)29質量(g)7防水性IPX4
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3