サイクルウェア (7) カテゴリ: 自転車整備工具・アクセサリーブランド: RUDYすべて解除
サングラス Rudy ライドンスリム RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECTルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。 一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。
幅(mm) ブリッジ:12 寸法(mm) テンプル:133 質量(g) 25 レンズ幅(mm) 66
サングラス Rudy ディフェンダー RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。Bumpersバンパーはカラフルなラバー製で、転倒時に最大限安全を確保できるよう設計されています。同時に、ヴェントコントローラと一体化し、レンズの曇りを防ぎ通気性を向上させます。さまざまなカラーがそろっていますので、是非サングラスのカスタマイズに挑戦してみてください。Quick Change Systemパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
寸法(mm) テンプル:118 高さ(mm) レンズ:44 質量(g) 28 レンズ幅(mm) 141
サングラス Rudy トラリクス+ RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。比類ない軽量性とベンチレーションでスポーツアイウェア業界を席巻したトラリクスが、そのデザインをアップデートしました。異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。オプティカルインサートで視力矯正にも対応します。NEW LENS GEOMETRY異次元の快適性とパフォーマンスを実現するため、従来よりも幅と高さが大きくなり包み込むようなレンズ、快適かつしっかりとグリップするよう形状を見直したテンプルラバーが特徴です。POWER FLOW VENTILATION SYSTEM革新的なパワーフローシステムは、テンプルチップ、フレーム、レンズに通気孔を設け、エアロ効果と視野を確保しつつ空気循環を促進します。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかく調節可能なノーズパッドにより、どんな形の顔にもしっかりフィットし、サングラスの高さと顔からの距離を調節して曇りを防ぐこともできます。 調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。
寸法(mm) テンプル:136 高さ(mm) レンズ:50 質量(g) 30 レンズ幅(mm) 134
サングラス Rudy デルタビート RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ルディプロジェクトの最先端のデザイン、レンズテクノロジー、快適性を結集したモデル。フレームの原料にアルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンを使用しています。目をしっかり保護し、顔を包み込むような形状とラバーのテンプルチップでしっかりと頭にグリップし、自由に曲げられるノーズパッドによりフィット感を調節できます。また、パワーフローベンチレーションシステムにより換気を高めレンズの曇りを防止します。簡単に着脱できるオプティカルインサートで視力矯正にも対応します。パワーフロー・ベンチレーションシステムパワーフローシステムのおかげで比類のない熱放散効果をそなえています。テンプルとフレーム前部、そしてレンズに効率的に配置された空気穴が通気性を確保し、同時に最大限のエアロダイナミクスと視界の広さを実現しています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND SOFT TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。ULTRALIGHT WRAPAROUND GEOMETRYデルタビートは、包み込むような形状により、頭に不快なプレッシャーを全く与えることなく完璧で自然な着用感を実現した、快適で安定感のあるアイウェアです。QUICK CHANGE SYSTEMパチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
幅(mm) ブリッジ:11 寸法(mm) テンプル:131 高さ(mm) レンズ:51 質量(g) 31 レンズ幅(mm) 69
サングラス Rudy ライドン RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することも可能です。調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。SAFETY PROJECTルディプロジェクトは、転倒時の完全な保護性能を備えた先進的なヘルメットとサングラスの研究開発において群を抜いています。一体化したヒンジと、柔らかい熱成型式エラストマーの採用で転倒や衝突等の衝撃から身体を守ります。THE RESTYLING Rydon私たちは比類ないパフォーマンスを実現するため、受賞歴もあるこだわりのデザインを再構成しました。交換可能なレンズ、豊富な機能、カスタムのオプション、新しいテンプルチップ、そして、ぴったり調整できるノーズパッド等、ライドンは高いフィット感と驚くべき機能性を更に向上さています。
サングラス Rudy インカスXL RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかくて調整可能なノーズパッドは、どのような顔にも完全にフィットし、曇らないようサングラスの高さと顔からの距離を調整することが可能です。 調整可能なテンプルチップにより、サングラスのフィット性をカスタマイズすることで完全なグリップ感を得ることが可能になります。どんな向きにもそっと力を加えるだけで調整可能です。
幅(mm) ブリッジ:20 寸法(mm) テンプル:145 質量(g) 25.5 フレーム BASE 2 クリップ BASE 4
サングラス Rudy マヤ SUFフレーム 13カラー RUDY 5日以内出荷
RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。ナイロンマウントクリップベース: 6ナイロン溝: 0,8 mm x 0,8 mm球面レンズをお勧めしますトライベックス、ポリカーボネートまたは高インデックス1.6レンズを使用してください。DIRECT CLIPSダイレクトクリップテクノロジーにより、パフォーマンスモデルのノーマルレンズの裏側に視力矯正レンズを挿入することができます。これにより、視力矯正が必要なスポーツマンもルディプロジェクトの快適なサングラスをお使いいただけます。眼鏡店は複雑なカットマシンを使うことなくご自分のラボで視力矯正レンズを加工することができます。ADJUSTABLE NOSEPAD AND TEMPLE TIPS柔らかく調節可能なノーズパッドにより、どんな形の顔にもしっかりフィットし、サングラスの高さと顔からの距離を調節して曇りを防ぐことができます。 調整可能なテンプルチップは、軽い力を加えることでどの向きにも曲げることが可能で、フィットの自由なカスタマイズと完璧なグリップが実現します。
幅(mm) ブリッジ:18 寸法(mm) テンプル:134 質量(g) 14(デモレンズ)
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品 ページ: 1/ 3