絞り込み
適合バッテリー
- DC14.7V
- DC5V(4)
- DC6V(4)
- DC9V(4)
- DC12V(27)
- DC12.8V(1)
- DC13.6V(1)
- DC14.4V(7)
- DC14.8V(1)
- DC15V(3)
- DC15.8V(2)
- DC16.5V(2)
- DC20V(3)
- その他(9)
ブランド
- CTEK(2)
充電器(チャージャー)とは、バイク用バッテリーの充電器周辺の機器やメンテナンス用の機器や部品。回復微弱フロート式バッテリー充電器には、バッテリーの充電が終わると、自動的に充電を停止するのでバッテリーの劣化を防ぐことができます。自然放電で電圧の降下を感知すると再度微弱充電を開始。過充電はバッテリーを傷める原因にもなるので、過充電防止などバッテリを守る機能がついているものもあります。オプティメート4は、バッテリー上がりでも一回でエンジンが始動、コンセントにつなぐことにより充電はもちろん、メンテナンスまで自動的に制御可能。バッテリーの種類によってチャージャーも異なるので選択することが必要になります。
「適合バッテリー」から絞り込む
DC5V(4)
DC6V(4)
DC9V(4)
DC12V(27)
DC14.4V(7)
DC15V(3)
DC15.8V(2)
DC16.5V(2)
DC20V(3)
その他(9)

バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台欠品中CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
バッテリーチャージャー・メンテナー
CTEK(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル適合バッテリー12V鉛バッテリー