絞り込み
長さ(m)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(111)
- KIJIMA(キジマ)(77)
- ベビーフェイス(71)
- LEAD(リード工業)(15)
- TNK工業(SPEEDPIT)(14)
- ユニカー工業(13)
- ABUS(12)
- 山城(11)
- コミネ(10)
- Kryptonite(クリプトナイト)(10)
- ホンダ(8)
- KITACO(7)
- プロト(6)
- GIVI(ジビ)(6)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(6)
- モートーン(5)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
- DOPPELGANGER(3)
- BODIS (ボディス)(3)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

ストロンガーワイヤーダイヤルロック
DAYTONA(デイトナ)¥3,498税込¥3,8481個欠品中軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能。ワイヤー部分だけで15mmの太さがあり切断させない。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止。ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ホイールに掛けてロックするのに使いやすい長さ長さ(mm)1200
スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181セット欠品中せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。用途せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる。ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい。カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
YK-037 コンパクトディスクロック
山城¥999税込¥1,0991個3日以内出荷山城(yamashiro) 山城謹製 。コンパクトディスクロック。備えあれば患いなし盗難防止として、ディスクロックを!。手のひらに収まる設計で持ち運びに便利なコンパクトディスクロックが登場。ツーリングに行った際や外出した際、普段のロックにちょい足しすることで更に防犯力を高めることが出来ます。-------------------------------------。商品名:コンパクトディスクロック。品番:YK-037。色:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm。セット内容:ディスクロック+鍵2本用途ブランド:山城謹製。品番:YK-037YL。カラー:イエロー。サイズ:ローター幅Φ6.0mm・ピンからの奥行35mm全長(mm)430色イエロー
YK-030 ヘルメットガッチリロックケーブル
山城¥499税込¥5491個翌々日出荷から4日以内出荷山城(yamashiro) 山城謹製 。ヘルメットガッチリロックケーブル。特徴。・工具不要の為、すぐに取り付け可能。・投げ縄可能。・軽量なので持ち運びが便利。・紫外線劣化を抑える。・Dカン楽々挿入。-------------------------------------。商品名:ヘルメットガッチリロックケーブル。品番:YK-030。色:ブラック・レッド・ゴールド・ブルー・オレンジ。サイズ:全長430mm、リング最大外径約17mm&25mm用途ブランド:山城謹製。品番:YK-030。サイズ:全長430mm全長(mm)430
ストロンガーチェーンロック Φ8mm
DAYTONA(デイトナ)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。用途施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止。熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。ロック本体はディスクロックとしても使用可能幅(mm)30チェーン径(Φmm)8
ヘルメットホルダー ナンバープレート
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ナンバープレート裏に取り付け可能な鍵タイプのヘルメットホルダー。取り付け穴を長穴にすることで、さらに幅広い車種に適応し、取付位置に応じてヘルメットホルダーを内側に寄せ、目立たないように設置できます。・カギ2本付属用途バイク用へルメットホルダー鍵タイプ。ナンバープレート裏に取り付け可能。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。カギ2個付属。左用付属品カギ2個付属適合左用
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)
DAYTONA(デイトナ)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。レブル1100(21-24) [8BL-SC83]用途適合車種:レブル1100(21-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種レブル1100(21-24) [8BL-SC83]
ヘルメットホルダー ナンバープレート
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷ナンバープレート裏に取り付け可能な鍵タイプのヘルメットホルダー。取り付け穴を長穴にすることで、さらに幅広い車種に適応し、取付位置に応じてヘルメットホルダーを内側に寄せ、目立たないように設置できます。・カギ2本付属用途バイク用へルメットホルダー鍵タイプ。ナンバープレート裏に取り付け可能。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。カギ2個付属。右用付属品カギ2個付属適合右用
LU-209A シャックルロック
LEAD(リード工業)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷小型スクーターに最適な金属製U字型ロック。切断耐性が高い高強度特殊処理の強化Uバーを使用。PVCコーティングでバイクへの傷付きを防止。防犯性能の高いウェーブキーを採用。特徴。高強度:14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性能を高めた特殊鋼を採用。ウェーブキー:ピッキング道具では開錠できないサイドバー方式のウェーブキーを採用。複製も難しく防犯性が高い。紛失や破損に備えキーを3本付属。車体保護:PVCコーティングを施し愛車への傷つきを防止。 。コンパクト:50ccスクーターに最適なサイズ。ホイールに装着しやすい200mmの長さ。SUZUKI車のU字ロックホルダーも装着可能。---------------------------------。カラー:ブラック。サイズ:14Φ/内寸:108×200(mm) 。重量:約900g 。付属品:スペアキー3本付属品スペアキー3本色ブラック質量(g)約900径(Φmm)14内寸(mm)108×200
ヘルメットロック ブラック 303-1613
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1613。ちょっと車体から離れる時に、ヘルメットを置いたままでも安心できる便利なヘルメットロックを車体に取付け。普段は目立たずにイザという時に本領を発揮する力強い味方。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 21
ヘルメットロック
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにBMW R1300GS用が登場!左側タンデムステップを利用して固定。純正パニアケース併用可。ステー:スチール製ブラック適合BMW R1300GS用ステー種類スチール製ブラック
バイク用 フロントブレーキロック ブラック 簡単 パーキング PGR0058
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0058。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック BLACK。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色ブラック商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
バイク用 フロントブレーキロック レッド 簡単 パーキング PGR0054
プロト¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0054。傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。販売備考:フロントブレーキロック RED。色[カラー]:レッド。材質[素材]:PVC。使用箇所:ブレーキレバー。内容量[数量]:1個。特記事項:傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。関連商品:品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027用途傾斜場所での駐車でも安心駐車。リアスタンド使用時の補佐、整備時の不意な転倒を抑止。材質PVC色レッド商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027使用箇所ブレーキレバー
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。車体左側のサービスホールにボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。適合車種GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。カギは2本付属。【適合車種】。CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]用途適合車種:CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。左側タンデムステップホルダーと共締め装着。スペアキー含めカギ2本付属。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合CBR250RR(17-23) [2BK-MC51/8BK-MC51]材質(ステー)スチール製 黒塗装仕上げ
LK-127 リマインダーダイヤルディスクロック
コミネ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷LK-127 Reminder Dial Disc Lock。鍵をなくす心配がないダイヤル式のディスクロック。鍵の外し忘れを防止用としてハンドルなどにつける長さ1500mmのリマインダーケーブル付き。用途・サイズ展開 : Free。・色展開 : Yellow。・ダイヤル式ロック色イエローサイズフリー![ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45830866-230927-02.jpg)
ヘルメット用ワイヤーロック コイル
TANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ケーブルをかけるだけの簡単着脱式!コイル式!。コンビニ休憩の際に。持ち運び不要。ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK)。ダイヤルロック3桁式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して付けるだけの簡単設置。ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディにロックが可能。雨天でもヘルメットの内装が濡れずらい。高い位置にヘルメットを置けるので汚れずらい。純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。材質亜鉛合金、PA樹脂+GF、鉄、PVC寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100.5×76.5×32.4ケーブル長(mm)600
YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック
山城¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から4日以内出荷耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。径(Φmm)リンク:20
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,398税込¥3,7381セット6日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。 車種専用設計の取付ステー付きなので、純正品のように違和感なく装着可能。 左側のタンデムステップ部に取付できます。 純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない スペアキー含めカギ2本付属付属品カギ2本適合CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68]材質スチール製/ブラック塗装仕上げ取付場所左側のタンデムステップ
ストロンガーU字ロック
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16
ストロンガーU字ロック
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。寸法(幅W×高さH)(mm)154×120寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:120×154適合タイヤサイズ110/90-13、120/60-17、90/90-14
ストロンガーロックセット
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷カギ1本で2つのロックを管理。 チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。 [2.0mのチェーンロック] 42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 [U字ロック] 頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。 切断されにくい16mm丸鋼を採用。 ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)154×220
ストロンガー ディスクロック
DAYTONA(デイトナ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷ストロンガーチェーンロックシリーズに対応するディスクロックの補修品。 補修用としてだけでなく、単品でディスクロックとしても使用可能です。付属品カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)シャフト径(Φmm)12.5
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷スマートに取り付けが可能な車種専用設計。 純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。 ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンで取付可能。 左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。カギは2本付属。 スチール製マットブラック塗装仕上げ。適合V-strom250(17-21) [2BK-DS11A]材質スチール色マットブラック
ダブルループストロングチェーンロック
DOPPELGANGER¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷分離することで、取り回しやすく、そして広がる施錠の可能性。セット内容シャックルロック x 1・チェーン(120cm) x 1・チェーン(150cm) x 1・カギ × 2材質(シャックルロック)スチール・亜鉛合金・ナイロン、(チェーン)スチール・ポリエステル質量(kg)(シャックルロック)0.97、(チェーン120cm)2.45、(チェーン150cm)3.15※付属品含む色ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(シャックルロック)8.3×4×13、(チェーン銀)150×Φ0.95、(チェーン黒)120×Φ0.95
バイク用ハンドルロック アラームグリップロック
ZOVII(ゾヴィー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ZOVII(ゾヴィー)アラームグリップロックは強固なナイロンボディー。 軽量、小型で持ち運びにも最適なバイク用ハンドルロック。 振動を検知し、稽古国音アラームがなります。 盗難防止・いたずら防止に最適です。 10mmの超硬強化鋼製ロッキングピンを採用しています。 強度性も高い商品です。 アラームはON/OFFが選択出来ます。 120dB盗難防止セキュリティーアラーム。 耐水性があり、少しの雨は心配不要。 CR2リチウム電池で作動します。 外出先であなたのバイクを守ります。 振動検知すると120dBアラームが作動。 小型&軽量295g。 強度性:10mmの超硬強化鋼ロッキングピンを採用。 おしゃれなカラー展開(ブラック、レッド、ブルーなど)。 取り付け適合 油圧式ブレーキの車両 ハンドル径は33mmまで レバーは高さ17mm奥行き8mm~12mm程度 ※ハンドルガードが付いている車両には取り付け出来ません。使用方法1.付属されているリチウム電池を内部中央のラバーキャップを外し、セットします。2.事前にレバーホルダーの位置を決めます。プラスドライバーを使い4段階に前後出来ます。3.レバーを引いてハンドルをセットし、鍵穴を中に押し込めば施錠完了です。色ブラック質量(g)295使用電池CR2リチウム電池音圧レベル(dB)警報:120(盗難防止セキュリティーアラーム)、警報:120
LW-017A リンクロック
LEAD(リード工業)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷高セキュリティーリンクロック スチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。 ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! 二重構造 スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのノコギリでは切断しにくい。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。付属品スペアディンプルキー4本長さ(mm)1200質量(g)約1280寸法(Φmm)22
LC-401A ダブルループチェーン
LEAD(リード工業)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷多彩な施錠方法が叶うダブルループチェーン 焼き入れ加工を施した角型チェーンを採用した高強度ダブルループチェーン。 組み合わせて使える高自由度が魅力。 南京錠と組み合わせればハイレベルのセキュリティーも可能。 チェーン 焼き入れ加工を施した直径6mmの角型チェーンで耐切断性向上。 ナイロンカバー 愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。質量(g)約1150直径×長さ(mm)6×1200
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,198~税込¥3,518~1セット翌々日出荷停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!付属品カギ2本
2輪ダイヤルレバーロック
ミツバサンコーワ(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から10日以内出荷ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。寸法(mm)143×55×30質量(g)240
GIVI Z140NR Z140NR キーセット 外溝 黒(1セット)
GIVI(ジビ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット翌々日出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。付属品キー2本入
ヘルメットホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781セット翌々日出荷ヘルメットホルダーが純正採用されていない車両にボルトオンでヘルメットホルダーが取り付け可能。左側タンデムステップホルダーと共締めで簡単装着。タンデム時も足に引っかからない位置にあるので違和感がありません。付属品カギ2本適合CBR400R('19)、400X('19)
























![ヘルメット用ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45830866-230927-02.jpg)