絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「SAE」から絞り込む

ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2輪車用ギアオイル GL4
NEEDS(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1L)当日出荷用途2輪車ギヤー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
REVTECH TRANSMISSION LUBE
REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トランスミッションオイル BIG TWIN用サイズ1quart(946.35mL)粘度80W90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル80W
speedHeart(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.15L)19日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE80W危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル10W-40
speedHeart(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(0.15L)9日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
プライマリーチェーンケースルブリカント
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)欠品中プライマリーチェーンケースのために特に調製された高品質の潤滑油です。高圧に耐え得る理想的なオイルで独自の耐摩耗技術は長寿命を確実にし、優れた酸化保護性能は、クラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度80W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
ビックツイントランスミッションオイル
BEL-RAY(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(946mL)8日以内出荷トランスミッション内の接触・磨耗を保護するために特別に調整されたマルチグレード・トランスミッション・オイル。優れた耐磨耗性、パワーアップ、スムーズなシフティングとギア保護に威力を発揮します。粘度85W-140危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MTX 10W‐40
カストロール(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(1L)5日以内出荷低温時から高温時までスムーズなシフト。10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル規格SAE適合範囲ギヤ粘度10W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギアオイル
Grondement(グロンドマン)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷グロンドマン、スクーター用ギアオイルは、250cc以下のスクーター専用ギアオイルです。グロンドマンのギアオイルは、耐摩耗性、防錆、酸化安定性能が高く、ホットスラッジ、コールドスラッジにも高い性能を持っており、スクーターのギアオイルに必要な要素をクリアした耐久性重視の安定したオイルです。日本製。専用ノズルと分量がわかる目盛り付きですので、計測・注入用のボトルを別途購入する必要が無く経済的です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mLAPIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
MTLフルード Extra Light (75wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ75WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 80W-90
LIQUI MOLY¥3,498税込¥3,8481本(1L)7日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
REVTECH PRIMARY LUBE 1クォート
REVTECH(レブテック)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個欠品中プライマリーチェーンケースオイル 84y以降 BIG TWINサイズ1quart(946.35mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 10W-30
LIQUI MOLY¥2,998税込¥3,2981本(1L)8日以内出荷厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。ミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性
スポーツトランスミッションフルード
BEL-RAY¥3,198税込¥3,5181本(946mL)6日以内出荷スポーツスターのトランスミッションとプライマリーのために特に調製された高品質の潤滑油です。最大出力に対しても優れた潤滑性を提供し、酸化と粘性低下を押さえてクラッチ滑りとチャタリングを防ぎます。粘度85W危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL HYPOID
MOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281缶(1L)欠品中鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。基油鉱物油、化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE80W/90危険物の性状非水溶性
MTLフルード Endurance(85wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ85WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAR OIL
MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(1L)欠品中鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近いパフォーマンスを実現。スムーズなシフトチェンジを可能にします。鉱物油。用途:オートバイ用ギヤオイル。基油:鉱物油。基油鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4SAE80W-85危険物の性状非水溶性
REVTECH SYNTH MTP20W50 1クォート
REVTECH(レブテック)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷MTPエンジン/ミッション/プライマリーに使用可能 100%化学合成サイズ1quart(946.35mL)粘度20W50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
REVTECH GEAR/CHAINCASE LUBE
REVTECH(レブテック)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷スポーツトランスミッションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil HD150
LIQUI MOLY¥7,198税込¥7,9181本(1L)9日以内出荷ハーレーを中心としたビッグバイク用に開発されたプライマリーギアオイル。優れたせん断安定性と油膜保護性能により、高い負荷がかかるミッションをしっかり保護します。また衝撃を減らし、余分な振動や雑音の発生も抑制します。プライマリチェーンドライブ・クラッチモデル用用途2010年までのハーレーに対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
MTLフルード Racing (80wt)
MAXIMA(マキシマ)¥2,498税込¥2,7481個(1L)4日以内出荷特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。タイプ80WT内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
GEAROIL UNISYNT
MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(1L)3日以内出荷ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油。用途:オートバイ用作動油。基油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
『バイク用オイル』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら