特価
本日4月14日(火)は、バイク用オイル・ケミカル・洗車カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアショックオイル K2C Kawasakiリアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用) YAMAHA(ヤマハ)ドライブシャフトオイル(シャフトドライブ専用)YAMAHA(ヤマハ)(38件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(500mL)
当日出荷
過酷な潤滑条件となるドライブシャフトギアを保護し、長期にわたり円滑な作動を維持するオイルです。
主な適合純正品番907933802600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W相当危険物の性状非水溶性
オイルストーン専用オイル DAYTONA(デイトナ)オイルストーン専用オイルDAYTONA(デイトナ)
869税込956
1本
当日出荷
研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
シリコンオイル DAYTONA(デイトナ)シリコンオイルDAYTONA(デイトナ)
869税込956
1本
翌々日出荷
シリコーン100%で素材を傷めず潤滑できる使い切りやすい少量サイズ。 石油系溶剤を不使用でプラスチック(樹脂)に使っても悪影響なし。 動きが悪くなった樹脂パーツや金属部品の可動部に使用できます。 点眼タイプの容器で、狙ったところに少量ずつ塗布が可能です。
危険物の類別非危険物
A2 AIR FILTER OIL SPRY MOTULA2 AIR FILTER OIL SPRYMOTUL(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1缶(400mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、 作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
化学合成エンジンオイル 108062 K&N化学合成エンジンオイル 108062K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108062粘度[SAE]:10W-40規格表示:JASO MA-2タイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)幅:120高さ:250奥行(引き):60備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。幅(mm)120質量(kg)1高さ(mm)250備考100%化学合成油タイプエンジンオイル奥行(mm)60容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】JASO MA-2粘度10W-40[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
MOTOREX HYDRAULIC 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX HYDRAULIC 1LDAYTONA(デイトナ)
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A3 AIR FILTER OIL MOTULA3 AIR FILTER OILMOTUL
3,998税込4,398
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
化学合成エンジンオイル 108063 K&N化学合成エンジンオイル 108063K&N
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:108063粘度[SAE]:20W-50規格表示:API-SLタイプ:エンジンオイル重量[キログラム]:1.0重量[グラム]:1000容量[リッター]:1クォート(945ml)備考:100%化学合成油特記事項:4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。
特記4サイクル・ガソリンエンジン専用です。2ストロークエンジンやディーゼルエンジンには使用できません。質量(kg)1備考100%化学合成油タイプエンジンオイル容量(L)1クォート(945ml)表示【規格表示】API-SL粘度20W-50[SAE]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量945mL危険物の性状非水溶性
MOTOREX P/SYNT 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 5W40 20LDAYTONA(デイトナ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX P/SYNT 10W60 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 10W60 20LDAYTONA(デイトナ)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX P/SYNT 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 10W50 20LDAYTONA(デイトナ)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX KTM RC 20W60 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX KTM RC 20W60 1LDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 10W60 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W60 20LDAYTONA(デイトナ)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 10W60 1L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W60 1LDAYTONA(デイトナ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W50 20LDAYTONA(デイトナ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A1 AIR FILTER CLEAN MOTULA1 AIR FILTER CLEANMOTUL
9,998税込10,998
1缶(5L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。 速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
MOTOREX C/POWER 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 5W40 20LDAYTONA(デイトナ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX HYDRAULIC 100ML DAYTONA(デイトナ)MOTOREX HYDRAULIC 100MLDAYTONA(デイトナ)
取扱い終了
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A3 AIR FILTER OIL MOTULA3 AIR FILTER OILMOTUL
取扱い終了
スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 オフロードバイク・RMシリーズ 推奨製品。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル YAMAHA(ヤマハ)ドライブシャフトオイルYAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
取扱い終了
極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しております。
用途FJR1300.NEW VMAX.リアアクスルギア専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LSAE80W90危険物の性状非水溶性
ネジロック 中強度 後浸透(低粘度) DAYTONA(デイトナ)ネジロック 中強度 後浸透(低粘度)DAYTONA(デイトナ)
取扱い終了
組み付け後、継ぎ目に塗布して使用する後浸透のネジロックです。24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた硬化物を形成します。中強度タイプなので、必要に応じて取り外し可能です。嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)
使用温度範囲(℃)-40~150液色ライトグリーン容量(g)5危険物の類別非危険物ねじサイズM10以下
ハイドロリック クラッチフルード75【1L】 MOTOREX(モトレックス)ハイドロリック クラッチフルード75【1L】MOTOREX(モトレックス)
取扱い終了
ミネラルオイル指定の油圧クラッチ専用フルード。 鉱物油をベースに、シールへの攻撃性も少なく吸湿性でないため耐久性にも優れています。 高粘度に設定されているため、広い範囲で性能を発揮します。
基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイドロリック クラッチフルード75 100ml MOTOREX(モトレックス)ハイドロリック クラッチフルード75 100mlMOTOREX(モトレックス)
取扱い終了
ミネラルオイル指定の油圧クラッチ専用フルード。 鉱物油をベースに、シールへの攻撃性も少なく吸湿性でないため耐久性にも優れています。 高粘度に設定されているため、広い範囲で性能を発揮します。
基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ATF SUPER MOTOREX(モトレックス)ATF SUPERMOTOREX(モトレックス)
取扱い終了
KYM純正指定。キッズバイクのオートマチックミッションオイルに使用します。
MOTOREX P/SYNT 5W40 58L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 5W40 58LDAYTONA(デイトナ)
取扱い終了
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX P/SYNT 10W50 58L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 10W50 58LDAYTONA(デイトナ)
取扱い終了
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 10W60 58L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W60 58LDAYTONA(デイトナ)
取扱い終了
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTOREX C/POWER 10W50 58L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W50 58LDAYTONA(デイトナ)
取扱い終了
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
各種オイル