絞り込み
太さ(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 18(1)
長さ(m)
  • 200
  • 1(3)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 10(14)
  • 15(1)
  • 20(12)
  • 30(9)
  • 50(12)
  • 100(9)
  • 150(7)
  • 300(7)
  • 500(3)
材質
  • クレモナ(ビニロン)(1)
  • ゴム(1)
  • ポリエステル(8)
  • ポリプロピレン(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • ユタカメイク(8)
  • 名古屋製綱(5)
  • 三友(1)
  • まつうら工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルロープとは、ポリエステルを素材に混ぜ込むことによってナイロン並みの強度を持ったロープ。耐候性に優れており、酸やアルカリにも強く摩耗しにくいので幅広い用途に使用されています。水に濡れても縮まず水分を含むと強度が増す性質があるため、漁具やマリンレジャーにかかせません。荷役はもちろん、テントやシートの取り付け等アウトドアでの作業にも適しています。ひとつ常備しておくと重宝するオールマイティなロープです。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(7)
5(7)
6(8)
8(3)
9(3)
10(3)
12(3)
16(4)
18(1)
ポリエステル金剛打 ユタカメイクポリエステル金剛打ユタカメイク(21件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(200m)
当日出荷
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
ポリエステルロープ巻物 3つ打 ユタカメイクポリエステルロープ巻物 3つ打ユタカメイク(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
ポリエステルロープ ドラム巻 ユタカメイクポリエステルロープ ドラム巻ユタカメイク(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用
加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ金剛打ロープ 名古屋製綱クレモナ金剛打ロープ名古屋製綱(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻
3日以内出荷から10日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。
用途陸上用全般ロープ仕様撚り:金剛打
ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻) ユタカメイクポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)ユタカメイク
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。材質ポリエステル種類金剛打タイプ
クレモナSクロスロープ 名古屋製綱クレモナSクロスロープ名古屋製綱
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など材質クレモナ(ビニロン)ロープ仕様撚り:クロス打ち
ポリエステルロープ 3つ打タイプ ドラム巻 ユタカメイクポリエステルロープ 3つ打タイプ ドラム巻ユタカメイク
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
エステルスパンカラー金剛打ロープ 名古屋製綱エステルスパンカラー金剛打ロープ名古屋製綱
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
水にぬれても固くなりにくいです。12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。
用途陸上用全般長さ(m)200太さ(mm)4ロープ仕様撚り:金剛打
タイトゴムロープドラム巻 ユタカメイクタイトゴムロープドラム巻ユタカメイク
28,980税込31,878
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エステルロープHR-1859 三友エステルロープHR-1859三友
4,198税込4,618
1個
15日以内出荷
海水等に強く、対候性に優れたロープです。摩耗にも非常に強く、マリンレジャーや漁業用に最適です。
用途荷物の固定・梱包・漁業・マリンレジャー。寸法(幅Wmm×長さLm)3×200
エステルタスランロープ 名古屋製綱エステルタスランロープ名古屋製綱
65,980税込72,578
1巻
3日以内出荷
摩耗に強く、硬化・収縮しにくいロープです。黄色(赤線入り)です。
用途陸上用全般黄色(赤線入り)長さ(m)200太さ(mm)16
エステルタスランロープ 名古屋製綱エステルタスランロープ名古屋製綱
65,980税込72,578
1巻
3日以内出荷
摩耗に強く、硬化・収縮しにくいロープです。青色(黄線入り)です。
用途陸上用全般青色(黄線入り)長さ(m)200太さ(mm)16
ポリエステルロープ(金剛打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ(金剛打タイプ)ユタカメイク
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
トラスコ品番370-8942質量(g)2810
エステル8打コード まつうら工業エステル8打コードまつうら工業
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
編みロープ(コード)でよじれ、ばらけにくいです。
用途鯉のぼりのロープや滑車用ロープに質量(g)3800
エステルWブレードドラム巻 ユタカメイクエステルWブレードドラム巻ユタカメイク
52,980税込58,278
1箱(200m)
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルロープ