絞り込み
ブランド
最大圧力(kPa)
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
322件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG空気入れ用口金 兼用口金/米式バルブ用CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン適合タイヤバルブ米式
乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田)乾電池式空気入れAIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
ゲージ付アルミフロアポンプ GIYOゲージ付アルミフロアポンプGIYO(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ最大圧力(kPa)約1100材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付) フルプラダイヤポンプ(アキュームレーター&圧力計付)フルプラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。 高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。 レジャー用品に。 球技用ボールに。 一般の自転車に。 競技用自転車に。最大圧力(kPa)約1200ホース長さ(cm)70仕様アダプター6種類材質ガラス繊維強化ポリプロピレン高さ(mm)640質量(g)680適合タイヤバルブ米式
バルブアダプター(英式→米式) GIYOバルブアダプター(英式→米式)GIYO(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換
シルバー
ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPaホース長さ(mm)250全長(mm)340シルバーアズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
H-211SG用ホース PALMYH-211SG用ホースPALMY
389税込428
1本
当日出荷
英式バルブ専用
用途H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホースブラック質量(g)63ホース長さ(mm)560適合タイヤバルブ英式
特エアーポンプ SG付 サギサカ(SAGISAKA)特エアーポンプ SG付サギサカ(SAGISAKA)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SG規格認定商品。 スタンダードなポンプです。
用途英式バルブ専用ポンプです。適合タイヤバルブ英式シルバー
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仏式用
適合タイヤバルブ仏式
スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホース Panaracer(パナレーサー)スポーツ車用フロアポンプ 口金付ホースPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
鉄製空気入れSG 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSG 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BARライトブルー
ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ゲージ付アルミ製ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き付属品米式バルブアダプターシルバー材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマーアズワン品番64-9555-08充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5)適合タイヤバルブ英・米・仏
フットポンプS Panaracer(パナレーサー)フットポンプSPanaracer(パナレーサー)(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400質量(g)約680規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245最大圧力(kPa)500適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
新 楽々ポンプ専用Oリング Panaracer(パナレーサー)新 楽々ポンプ専用OリングPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
NEW楽々ポンプ/楽々ポンプ砲弾型タンク付専用O-リング
内径(Φmm)20.5
充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き)ファミリー・ライフ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
片手操作で面倒な空気入れがラクラク! ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。 ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。 4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車) LEDライトで夜間の作業もサポート。 充電に便利なACアダプター付き。 3カ月間保証書付き。
セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4材質ABS樹脂質量(g)480電圧(V)7.4電源USB充電電力(W)50連続使用時間(分)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5充電時間(時間)6設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2使用空気圧(kPa)35~995
電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサー LUFT電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーLUFT(1件のレビュー)
5,890税込6,479
1個
当日出荷
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】 【スマートデザイン】 ・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。 持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。 【液晶ディスプレイ搭載】 ・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。 モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応 【空気注入はたったの3ステップ】 ・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。 自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。 【日常の様々なシーンで活躍】 ・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。 レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
用途面倒な空気入れも電動空気入れで解決。 日常の様々な場面で活躍します。寸法(mm)104×56×201ブラック質量(g)468出力(USB出力) 5V/1.5A入力(type-c) 5V/2Aバッテリー容量(mAh)2000適合タイヤバルブ「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」
CO2ボンベ マルニ(マルニ工業)CO2ボンベマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(16g×2本)
当日出荷
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用寸法(mm)48×45×25質量(g)16
アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)アルミ製ミニフロアポンプPanaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ材質アルミ
ワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)ワンタッチポンプPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ワンタッチでポンプに取り付けができる、便利な口金を採用したポンプ。 取り付けはバルブに押し込むだけ、取り外しは反対側を押し込むだけと簡単。
適合タイヤバルブ英式仕様充填圧上限:500kPa付属品浮き輪用アダプター、ボール用アダプター材質樹脂アズワン品番64-9555-07
バルブ変換アダプター CAPTAIN STAGバルブ変換アダプターCAPTAIN STAG(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載
用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700取扱説明書(3.48MB)最高圧力(kPa)1033
B-boxラクラク空気入れ マルニ(マルニ工業)B-boxラクラク空気入れマルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)
429税込472
1個(65mL)
当日出荷
英式バルブに差し込み押すだけで簡単にエアーが入ります。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で、空気が抜けた状態のタイヤ3~5本充填できます。
用途自転車の空気が抜けたら簡単に注入できます。適合タイヤバルブ英式容量(g)65
鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSG 英・米・仏式バルブ対応ゲージ付CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
仏式バルブアダプター Panaracer(パナレーサー)仏式バルブアダプターPanaracer(パナレーサー)
269税込296
1個
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用材質真鍮サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
S-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiA EARTH MANS-Link 14.4Vハンディエアーポンプ AP-144LiAEARTH MAN(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに定格電圧(V)AC100モーター電圧(V)DC14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約70セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1質量(kg)0.7(バッテリー含まず)電源(V)14.4コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4出力電流(A)1連続使用時間(分)約15電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.4ホース長さ(mm)500設定圧力(kPa)30~1100
バルブアダプター(仏式→英式) FLINGERバルブアダプター(仏式→英式)FLINGER(22件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
簡単アダプターです。 真鍮素材でさびにくく、高級感あふれるゴールドカラーです。
材質真鍮ゴールドタイプ仏式から英式に変換
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 16-2 米式KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷
英式用
適合タイヤバルブ米式
空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダーMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
空気圧がわかる圧力計付 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
自動車・自転車兼用エアーチャック グリーンクロス自動車・自転車兼用エアーチャックグリーンクロス(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1
エアチェックアダプター(キャップゲージ付) Panaracer(パナレーサー)エアチェックアダプター(キャップゲージ付)Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
欠品中
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途自転車専用空気注入に。接続方式ネジ式トラスコ品番805-0727サイズ1/4タイプクローズ
エアーチャック BeHAUSエアーチャックBeHAUS(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途自転車用最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)付属品カプラプラグG1/4付タイプクローズ本体質量(g)70接続方式ワンタッチカプラー適合流体空気口径(エア供給)G1/4
LED ライト付き電動エアーポンプ TAIGASHOJI(大河商事)LED ライト付き電動エアーポンプTAIGASHOJI(大河商事)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 軽量&コンパクトデザイン 高速エア注入 驚異のスピード! 多用途ノズル付 LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途自動車、バイク、自転車、ボール類セット内容電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル材質ABS/鉄ブラック質量(g)約484出力7.4V DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×45×152入力5V/2A連続使用時間(分)約30バッテリーリチウムイオン電池(5200mAh)充電時間約2時間空気圧最大150PSI/10.5([kgf/cm2])
電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)電動エアーポンプSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160
空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダーMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
足踏式空気入フットポンプ 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
SPハンディポンプ プラ サギサカ(SAGISAKA)SPハンディポンプ プラサギサカ(SAGISAKA)
1,498税込1,648
1個
欠品中
耐久性に優れたエンジニアリングプラスチック使用。小型・軽量ハンディータイプ。立てて使えばらくらく加圧。4種類(英式用・ボール用・浮き輪など2種類)のアダプターがハンドル内に収納。
ブルー
調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER) マルニ(マルニ工業)調整式アダプター(CO2 CARTRIDGE ADAPTER)マルニ(マルニ工業)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プロ仕様で安心安全 エアーボンベのエアー調整が可能 数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能 ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用適合タイヤバルブ仏式・米式
Hirame Pump Head用 シールゴムリング KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head用 シールゴムリングKUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷
TATE/YOKO共通部品 HIRAMEポンプヘッド用シールゴムリング ポンプヘッド本体には初めから交換用シールゴムリングが一つ付属しております
楽々ポンプシリーズ共通 口金 Panaracer(パナレーサー)楽々ポンプシリーズ共通 口金Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
369税込406
1個
8日以内出荷
米式口金(仏式バルブアダプター無し)
適合タイヤバルブ米式
充電式エアコンプレッサー10.8V アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8Vアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ