従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。
最大圧力(kPa)約1100
全長(mm)620
色シルバー
ホース長さ(mm)約920
空気圧160PSI
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
300ccの大容量タンクが内蔵されており、ポンピングが軽やかで楽に空気が入ります。
用途英式・米式・仏式バルブ対応ポンプです。
色ブラック
タイプ自転車用
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
160PSIまで空気が入れられます。見やすい位置のメーター。英・米・仏バルブ対応。
最大圧力(kPa)約1100
ホース長さ(mm)約920
材質鉄
全長(mm)660
空気圧160PSI
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属
充填圧力(Mpa)上限1.1
適合タイヤバルブ英/米/仏
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)250
全長(mm)340
色シルバー
アズワン品番64-9554-41
最大圧力(kPa)800
空気圧100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
加圧力を2段階に調整可能。低圧側は、初期のエアー充填時に使用し、エアー充填がきつくなったら高圧側に切り替えると高圧の充填が楽になります。8気圧まで入れられて、ロードレーサー等の高圧タイヤもラクラク充填。フレーム取付ブラケット付です。
用途ロード車・MTB用
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)800
全長(mm)280
色ブラック
空気圧8気圧
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定ホルダー付きの空気入れです。自転車に付属しておくことが可能で、非常時の空気入れが可能です。英式/米式/仏式の自転車に対応しています。付属のビスや別売結束バンドで取付けが可能です。
用途自転車のタイヤや風船やエアーマットの空気入れに
付属品アタッチメント3種、取付けパーツ
寸法(mm)20×20×210
色ブラック
質量(g)105
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仏式使用時には付属のアダプタ-を使用ください。
用途仏式 米式 対応
適合タイヤバルブ仏式/米式
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)約600
ホース長さ(mm)800
全長(mm)615
色ブラック
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
SG基準の安心ゲージ付きフロアポンプ。最大160PSIまで空気を入れることができる。英・米・仏式バルブに対応し、ボールや浮き輪用のアクセサリー付き。
用途SG規格の多機能フロアポンプ。
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約620×約220×約110
質量(g)1176
付属品ボール、浮き輪用アクセサリー
空気圧最大160PSI
少ない回数で空気が入れられる大型シリンダー。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる。ボール浮き輪対応のアダプター付き。英式、米式、仏式、各種バルブ対応。バルブに届きやすい75cmのロングホース。
材質プラスチック
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×600
フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)200
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
超小型ポケットポンプ+インフレーターとしても使用できます。
対応バルブ:米式のみ(但し、仏式→米式変換アダプターを付属しております。)
超小型なのでサドルバックにも収納可能です。
仕様米式ポケットポンプ
付属品仏式→米式変換アダプター1個/ボンベ(カートリッジ)用ポーチ/自転車フレーム取り付け用アタッチメント
寸法(mm)21×36×124
質量(g)68
材質(ボディ)CNCアルミ
耐圧(psig)160(11バール)
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
米式/仏式バルブ対応
米式ポンプヘッド対応
最大測定可能空気圧:160psi(11bar)
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(mm)28×62×27.5
質量(g)37
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)W58×D40×L235
質量(g)130
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応
(※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。)
見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理
使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2)
付属品英式バルブクリップ
色イエロー
アズワン品番64-9555-43
1本
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800
材質アルミ
質量(g)85
収納時寸法(mm)170
アズワン品番64-9555-37
適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
空気圧が確認できるインジケーター付きフロアポンプ。軽量でサビにも強い。ボール・浮き輪などレジャー用アダプター付属。SG(製品安全協会)規格適合商品。
用途対応バルブ:英式・米式・仏式。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥3,588
税込¥3,947
4日以内出荷
軽量樹脂製フロアポンプ。従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪用アダプター付
最大空気圧7気圧。
用途プラスチック製ポンプ
適合タイヤバルブ英・米・仏式
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa
付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ
材質アルミ
自転車バルブに差し込むだけで簡単ロック バルブ口反対側のボタンを押すだけで簡単解除。もちろんボールや浮き輪にも使用できるアダプター付安心の対人賠償責任保険付き。空気圧の上限は500kpaです。英式バルブ専用。高圧が必要な仏式バルブ(ロードバイク)や米式バルブの自転車には対応しておりません。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式専用
使用空気圧(kPa)500
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
口金を変換せずに、米式・仏式バルブに対応。ハイマウントエアゲージを採用しているので、ポンプ上部のハンドル位置に設置し作業中の視認性がアップ。ロングホースを採用しているので、メンテナンススタンドに掛けた状態で、空気を入れることできます。ボディー・ベースにスチールを採用しているので、頑丈で、パワーロスが少なく、安定かつラクラク空気が入ります。
適合タイヤバルブ米式、仏式
材質本体シリンダー:鉄(ガイド:アルミニウム合金、シャフト・ベース:鉄)、樹脂部:6ナイロン(グラスファイバー)、ホース:合成ゴム
色シルバー
質量(g)1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×650
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
スマートヘッド:仏式&米式対応のヘッド チューブレスタイヤを簡単に膨らまし、取り付けることが可能なバーストタンク(キャニスター)を装着することが出来ますチューブレスタイヤを容易にセットアップできるバーストタンク(キャニスター)を備えたこのフロアポンプは、市場で最も実用的なチューブレスタイヤポンプの一つです。
磁力でくっつくホースアタッチメント、フロアポンプ本体に隠れるホース、安定性の高い三脚ベース、大型で正確なアナログゲージなどの革新的なアイデアと美しいデザインはDesing&Innovation Award 2018を受賞しました。Desing&Innovation Awardは世界中の製品を徹底的にテストし、評決に達する権威ある賞です。
色シルバー
寸法(cm)81×28×33
仕様最大空気圧:11bar/160psi
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
カラフルでかわいいカラーと細やかな機能、使いやすさを兼ね備えています。
・機能は上位機種の「KLIC FLOOR PUMP(クリックフロアポンプ)」と同じでコストパフォーマンスの高いフロアポンプです。
・足元で操作するハイプレッシャー/ハイボリューム切り替えスイッチを装備しています。
・非常に視認性の高い大型のアナログゲージが特長です。
・素材:耐腐食性アルミニウム(シリンダー)、スチール(フット)
・針型とプラスチックのアダプターをスマートに収納できます。
・スマートヘッドにより、仏式/米式バルブに対応します。
高さ(cm)64
空気圧11bar/160psi
最大80PSIまで空気を入れることができる樹脂製携帯ミニポンプ。米・仏バルブ対応。
用途携帯に便利な軽量ミニポンプ。
適合タイヤバルブ米式、仏式
色ブラック
寸法(mm)約290
質量(g)108
材質樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
ロードバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが少なく、高圧が楽に入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能。
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)128
空気圧120psi/8.3bar
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
全長(mm)260
質量(g)170
口金仏式
仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
色MIDNIGHT BLACK
全長(mm)260
質量(g)142
口金仏式
仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
色MIDNIGHT BLACK
全長(mm)220
質量(g)115
口金仏式
仕様最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
インフレーションを美しくするプレミアムポンプです。
エアーボリューム切り替えスイッチ付です。
適合タイヤバルブ米、仏
仕様100+psi
材質6061アルミニウム
長さ(mm)250
質量(g)143
空気圧7気圧
1本
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
樹脂製ミニフロアポンプ。使いやすい回転可能ホース
付属品フレーム取付アタッチメント付属
適合タイヤバルブ米・英・仏式バルブ
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
クリック HVは、ハイボリューム対応モデルです。
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
マウンテンバイクに最適な1回のストロークのエアボリュームが多く、素早く空気が入るシリンダー。
付属のホースでバルブを傷めることなく簡単にポンピング。
内部の汚れを防ぐダストカバー。
マグネット式ホースアタッチメントで簡単にホースと本体をセットアップ。
折り畳み式T型ハンドルで力強いストローク操作が可能。
■フレーム固定用ブラケット付属。
■空気圧表示機能
適合タイヤバルブ仏式、米式
全長(mm)260
質量(g)150
空気圧7.6気圧
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
作業性と携帯性を両立したミニポンプ。
フレームマウントクリップが付属し、ボトルゲージの下部に取付可能。
最大圧縮圧(kPa)600
仕様フレームマウントクリップ付
質量(g)130
適合タイヤバルブ米式、仏式
1
2
次へ
『自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式空気入れ
- フット式空気入れ
- コンプレッサー式空気入れ
- ボンベ式空気入れ
- 電気式空気入れ
- 空気入れアクセサリー
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。