カテゴリ
絞り込み
ベルト形
- A型(6)
- B型(4)
- C型(1)
- FM/HM型(2)
- PK型(21)
ベルト長さ(mm)
- 1000未満(11)
- 1000~1500未満(16)
- 1500~2000未満(15)
- 2000~2500未満(9)
- 2500~3000未満(2)
- 5000~(1)
ベルト長さ(inch)
- 210(2)
- 220(2)
- 225(2)
- 230(2)
- 235(2)
- 240(2)
- 270(3)
- 280(3)
- 290(3)
- 300(3)
- 310(3)
- 320(3)
- 335(4)
- 350(3)
- 360(3)
- 370(3)
- 390(3)
- 435(3)
- 455(3)
- 475(3)
- ベルト長さ(inch)をもっと見る
山数
- 3(2)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(10)
- 7(6)
- 8(5)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
仕様
- MPMF(マルチプライ)(3)
- RECMF(コグ)(4)
- REMF(プレン)(1)
- WFC/WMP(ワイドアングル)(2)
ブランド
- 三ツ星ベルト
- PITWORK(日産)(88)
- バンドー化学(49)
- エスアンドエスサイクル(8)
- BESTFIX(3)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- Quick Depo(三菱自動車)(2)
- Optibelt(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- HAMP(ホンダ)(1)
特価

ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用山数3ベルト形PK
リブスターベルト 7PK
三ツ星ベルト(180件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。山数7ベルト形PK
スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
リブスターベルト
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から10日以内出荷リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
スターフィットベルト単体
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。主な適合純正品番1752150M41、1752150M40、1A3918381、1A3918381Aメーカースズキ、マツダ
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷から9日以内出荷不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
リブスターベルト 4PK
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷自動車用リブスターベルトです。主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733メーカーダイハツ、スバル、トヨタベルト形PK
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。純正品番9934211070
スターフィットベルト 治具付
三ツ星ベルト¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から翌々日出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカー日産、三菱
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト¥629税込¥6921本当日出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。純正品番89816382109140100000
三ツ星ベルト リブスターベルトG J形
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
リブスターベルト(特殊仕様)
三ツ星ベルト¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷耐熱性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材EPDM、特殊配合剤を含み異音発生を抑制したリブスターベルト。耐熱性100℃、耐寒性-30℃参考品番9004A-91070,1H02-15-906型式S403U,S413U,S403P,S413P,S403M,S413M,S403V,S413V,S403F,S413F,S403Z,S413Zメーカートヨタ、ダイハツ、マツダ代表車種タウンエーストラック(バン)、グランマックストラック(カーゴ)、ボンゴトラック(バン)
スターフィットベルト ベルト単品
三ツ星ベルト¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
リブスターベルト
三ツ星ベルト¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト¥799税込¥8791本3日以内出荷ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、プーリーにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。参考品番113671103,113671104,113671179,113671180,1195034355,1469870270,9180203600,9934211335,11750F2700,11950F2701
三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から9日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
三ツ星ベルト リブスターベルトG L形
三ツ星ベルト¥9,398~税込¥10,338~1個5日以内出荷から41日以内出荷リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。形状L寸法r(mm)0.30以下寸法b(mm)7.5寸法P(mm)4.70±0.10寸法c(mm)3.5角度θ(°)40
三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポリマックスベルト。・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。コンパクト伝動で、コストも低減。・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。高速で高効率。・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。優れた耐候性、耐摩耗性。・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。構成材料。・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。形状7M寸法a(mm)7寸法b(mm)5最小プーリ径(mm)42.5