絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 友屋(54)
- APJ(アートプリントジャパン)(31)
- ササガワ(31)
- 光(23)
- 河淳(19)
- クルーズ(19)
- 共栄プラスチック(14)
- POP1(14)
- えいむ(13)
- クラウン[事務用品](12)
- ミツヤ(9)
- サンケーキコム(8)
- EBM(江部松商事)(7)
- 日研工業(6)
- ベロス(5)
- HEIKO(5)
- セキセイ(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- オープン工業(3)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む

パレット石膏クギ F-501
APJ(アートプリントジャパン)¥429税込¥4721個5日以内出荷フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)5再生紙使用マーク適合
カラーフックピン F-42
APJ(アートプリントジャパン)¥599税込¥6591個5日以内出荷フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)2再生紙使用マーク適合
Pカン 小 P-719
APJ(アートプリントジャパン)¥159税込¥1751個5日以内出荷フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。用途フレーム用パーツ許容荷重(kg)8再生紙使用マーク適合
カードスタンド
ジャストコーポレーション¥12,980税込¥14,2781箱(100個)4日以内出荷店頭・カウンター・レジ横などの名刺、サービス券立てに最適!適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)材質PP(ポリプロピレン)色クリア質量(g)702寸法(縦×横×高さ)(mm)102×51×53収納枚数(枚)100
アクリル製メモ・カードホルダー
光¥899税込¥9891個10日以内出荷卓上に最適なアクリルシリーズ 店舗、オフィス、展示など アクリル製なので割れにくく安全です材質アクリル幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)100奥行(mm)104
SBM2用ベース粘着シートタイプ
河淳¥269税込¥2961個5日以内出荷バインダースタンドSBM2 にセットして、木棚やガラス棚などマグネットでは付かない棚に粘着シートで対応します。 粘着シートが汚れても、濡れた布で拭き取れば何度でも使用できます。![T型メニューPET製 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07580843-190701-02.jpg)
T型メニューPET製
クラウン[事務用品]¥559~税込¥615~1個翌々日出荷卓上用のメニューや、インフォメーション用にピッタリ。材質再生PET樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
FAフック用プライスホルダー(Aタイプ)
TKG¥209~税込¥230~1個翌々日出荷角度を上下4段階(90°、75°、60°、45°)に変更できます。 二段フックバーや線材径Φ6mmのフックバーに取付けが可能です。
L型カード立て
西敬(イカリボシ)¥119~税込¥131~1枚当日出荷縦置きと横置きの2通りの使い方ができます。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示は横使い。用途展示会のディスプレイや価格表示、オフィスでの会議の際のネームプレートなどに材質硬質塩ビ厚さ(mm)1.5色透明RoHS指令(10物質対応)対応![アクリル カードクリップスタンド ボール スマイル[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59678136-250825-02.jpg)
アクリル カードクリップスタンド ボール
スマイル[家具]¥589税込¥6481個当日出荷透明度の高いアクリルをベースに使用したクリップスタンド。 POP、プライスカード表示などにお使いいただけます。 シンプルなデザインで、幅広いシーンでご使用いただけます。直径(Φmm)28高さ(mm)115
カードケースA型 硬質
ベロス¥94税込¥1031枚当日出荷1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。図面や書類の保管にトラスコ品番419-4034材質PVC厚さ(mm)1.7色透明タイプA6縦(mm)157横(mm)110内寸法(縦×横)(mm)151×107![[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70388345-240531-02.jpg)
[MSS-06N] 3段スライドタイプ
POP1¥859税込¥9451セット(1個)8日以内出荷クロスMDに最適!背面のフックは角度調整機能付きで売場に合わせて変えられます!。奥行きも商品に合わせて3段階の調整が可能です。材質本体:アクリル、ポリカーボネイト、ポリアセタール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102×100(最大内寸)
(POP1)マルチディバイダー 5mmスチレンボード用
POP1¥699税込¥7691セット(5個)5日以内出荷陳列什器の角バー(14mmまで)。4Φ以下のワイヤーどちらにも取り付けが出来る突き出しパーツです。スチレンボード5mm専用 穴あけパンチなどでボードに穴を開け、先端部分に挟んでご使用頂きます。 。スライド機構で伸縮するので、25mm間隔で長さ調整が可能です。材質PP寸法(mm)D245×H110(最小時)、D350×H110(最大時)色乳白色
(POP1クリップ&カード差しワイヤータイプ100mm C1T(M100)-2M1
POP1¥599税込¥6591セット(5個)5日以内出荷ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)27×190開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10ワイヤー長(mm)100
(POP1)ボイスミックストーカー SDカードBGM入り★日付印
POP1¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。付属品SDカード(16GB)材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄色黒電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
メニュー立て ゴム
光¥7,998税込¥8,7981箱(5個)翌々日出荷商品下部がゴムなので安定して自立します用途受付や飲食店のテーブルのメニューなどにトラスコ品番353-1819材質/仕上本体:アクリル、脚:ゴム質量(g)131
真鍮カード立て クローム
光¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。展示物などに高級感が得られます。用途カード立て。トラスコ品番152-0315材質/仕上真鍮色板面:クローム、枠:クローム質量(g)62.5外形寸法(縦×横)(mm)Φ15×50
カード立て 真鍮ゴールド
光¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷真鍮ですので、高級感があります。用途受付などのカード立てにトラスコ品番353-2247材質/仕上本体:真鍮質量(g)62.5寸法(cm)15×50適合サイズ0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。寸法(Φ×mm)15×50内寸(cm)15×50
カード立て 真鍮クローム プラネットシリーズ
光¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷真鍮ですので、高級感があります。用途受付などのカード立てにトラスコ品番352-9017材質/仕上本体:真鍮質量(g)66適合サイズ0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
カード立て 金茶
光¥3,698~税込¥4,068~1箱(20個)翌々日出荷角度を自由に変えられるので、プライスやPOPを見えやすい角度で表示できます。用途店舗のプライスやPOPに材質/仕上本体:スチロール
カード立て ブルー
光¥3,998~税込¥4,398~1箱(20個)翌々日出荷角度を自由に変えられるので、プライスやPOPを見えやすい角度で表示できます。用途店舗のプライスやPOPに材質/仕上本体:スチロール
プラスチック万能カード立 スワン型
共栄プラスチック¥4,398税込¥4,8381箱(30個)5日以内出荷差し込み式のカード立てや小物などのディスプレイなどに、プラスチック万能カード立 スワン型。スワン型のコンパクト万能カード立です。差し込み式のカード立ての他、小物などの商品を展示するディスプレイなどにお使いいただけます。反転させて2種類の異なる使い方ができ、使い方次第でいろいろな用途に使用できる優れものです。仕様反転させてカード立/厚物立として使用可能材質スチロール樹脂製色透明タイプスワン型寸法(縦×横×奥行)(mm)35×35×45
プラスチック万能カード立 透明
共栄プラスチック¥5,598税込¥6,1581箱(30個)5日以内出荷差込み部分の角度を変えることができる、プラスチック万能カード立。差込み部分の角度を変えることができる万能カード立です。使用される場所や用途に合わせて、角度を調節することができます。材質スチロール樹脂製色透明高さ(mm)22底径(Φmm)40
















![会議用席札 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07584422-190702-02.jpg)
![T型メニューPET製 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07580843-190701-02.jpg)





![アクリル カードクリップスタンド ボール スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59678136-250825-02.jpg)






![[MSS-06N] 3段スライドタイプ POP1](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70388345-240531-02.jpg)