絞り込み
吐出圧力(MPa)
- 0.50
- 0.40(1)
- 0.45(1)
- 0.78(1)
- 0.825(1)
電源電圧(V)
- DC12(2)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(2)
騒音値(dB)
- 60~70未満(1)
ブランド
- EMERSON(エマーソン)(2)
エアーコンプレッサーとは、圧縮した空気を作り出せる装置です。最も需要が高いエアーコンプレッサー、自動車用タイヤに簡単に充填できる12V用。自動車以外にも、バイクや自転車の空気充填にも適しています。本体に圧力ゲージが内蔵されているので使い勝手が抜群です。エアーマットや浮輪にも使用できるので、付属品にプラグやエアーホース、自動車用・自転車用ノズルから、エアーマット用や浮輪用のノズルまでついています。 ミニエアコンプレッサーは、タイヤの空気圧調整に最適です。その他、高輝度LEDライト付、 圧力計付、オートストッ
「吐出圧力(MPa)」から絞り込む
0.40(1)
0.45(1)
0.50
0.78(1)
0.825(1)

エアーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高性能なのに静粛&コンパクト使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒