絞り込み
ブランド
- JMS(ジェイエムエス)(2)
- DOPPELGANGER(2)
- ユニカー工業(1)
容量(L)
- 24
- 1.5(10)
- 2(8)
- 5(9)
- 6(10)
- 9(12)
- 10(16)
- 12(20)
- 14(10)
- 15(13)
- 18(13)
- 20(16)
- 25(11)
- 30(32)
- 32(9)
- 35(8)
- 37(8)
- 38(9)
- 40(18)
- 45(27)
- 60(8)
- 容量(L)をもっと見る
色
ブラック(4)
ホワイト(2)
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリアは、収納のためのかごやボックス、バイクに荷物を積載するための台となるキャリアなどです。汎用性が高いスクーター用の前かごに人気が集まっています。価格もリーズナブルで、取付け時のネジ類やアダプターが付属されており便利です。テールボックスは、ツーリングから通勤まで対応しています。取付けベースがスチールプレートなので頑丈で安心です。自転車にも取付け可能なカギ付きのリヤトランクは、ひったくり防止効果がポイント。ミニバイク用のサブキャリアは、小さいキャリアにも取り付けできます。

汎用ラゲージSS B14
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
バイク用リアボックス
ユニカー工業(13件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷から10日以内出荷ツーリングからシティユースまで対応のテールボックス フルフェイスヘルメットが収納可能です。(ヘルメットの形状により入らない場合があります。) 夜間走行の安全性も考慮したリフレクター(反射板)を装備 ボックス本体はスーツケース調のタフな造り最大積載量(kg)3付属品キー2個
ターポリンデイパック 2 容量24L
DOPPELGANGER¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷バイク乗りの声に支えられて進化した、ライダーズ防水バックパックです。容量(L)24色ブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)30×17.5×48質量(kg)1(付属品含む)静止耐荷重(kg)10材質ターポリン
ターポリンシートバッグ デイズ 容量24L
DOPPELGANGER¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷一日をがっちり遊ぶ防水スタイル。日帰りコンセプトのシートバッグ「デイズ」。寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40×30×22質量(kg)1.4(付属品含む)最大積載量(kg)10材質ターポリン付属品固定用ベルト×2SET、ショルダーストラップ×1容量(L)24
ヤマハギア用ラゲージSS B-14
JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から46日以内出荷耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。容量(L)24質量(kg)2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260











![インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品] インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)