イージーベーススリムY
TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)
イージーベーススリムY (MP-367)
適合:MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005
本体サイズ:250×225×25mm
素材:ベルト=ポリエステル バックル=POM
入数:1個入り
- 適合
- MFK-3000、MFK-3001、MFK-3002、MFK-3003、MFK-3004、MFK-3005
- 材質
- ベルト:ポリエステル、バックル:POM
- 構成部品
- 本体×1
- 内容量
- 1個
ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:86562187 イージーベーススリムY - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562187-260820-02.jpg)



















