キャンピングシェルベースPF

キャンピングシェルベースPF - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX タナックス MOTOFIZZ モトフィズ
キャンピングシェルベース PF
新たにPFバックル採用の一体成型ポリカーボネート+インナーフレームのセミハードケース
特徴
・ポリカーボネート+インナーフレーム上部積載に適した頑丈設計
・金属バックル採用で思いっきり引ける
・シートとしっかり密着、ずれを防止するボトムベース
・約58cm程度迄の長荷物も安心収納
・大容量30L収納、ホルダーベルト装備で形状を保持します
---------------------------------------------------------
品番:MFK-1013 (MFK-242 後継品)
カラー:ブラック
バッグ材質:ポリカーボネート+1680Dポリエステル
サイズ:190(H)×600(W)×350(D)mm
本体重量:2.6kg
容量:30L
内容:本体×1、クイック固定ベルト×4、セフティーベルト×1、ベルト止めストッパー×5、ボトムベース×1、レインカバー×1
接続可能シートバッグ(PFバックル採用):MFK-1000,1001,1002,1003,1004,1007,1008,1009,1010,1011,1012

材質
ポリカーボネート
ブラック
容量(L)
30
構成部品
本体×1、クイック固定ベルト×4、セフティーベルト×1、ベルト止めストッパー×5、ボトムベース×1、レインカバー×1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562081MFK-1013
29,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする