絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- POSH Faith(133)
- モートーン(45)
- PMC(28)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- ハリケーン(14)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- KITACO(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- CGC(千代田)(6)
- SHIFTUP(シフトアップ)(5)
- CF POSH(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「レンズ色」から絞り込む

5Lアジャスタブルテールランプステー
Gクラフト¥7,398税込¥8,1381個63日以内出荷メーカー31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。メーカーカスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
4Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー用ウインカーステー タイプ3
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷Φ30フロントフォーク専用。対応ウィンカーネジ部M8、M10サイズ。 従来のボルト2本止めタイプから1本止めに変更し、側面にスリットを入れることで、スタイリッシュな外観かつ軽量化にしました。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30フォーク用ライトステー
Gクラフト¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷従来品(品番32102)のリニューアル 取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更 固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。 ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。 Φ30フォーク用 ウインカーステー付属。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ31フォーク用ライトステータイプ2
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷従来品(品番32062)のデザインをスタイリッシュに仕上げました また、ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 Φ31フォーク用ウインカーステー付属RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30フォーク用ライトステータイプ3
Gクラフト¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷従来のΦ30用ライトステータイプ2(32025)よりも、ステーの長さを30mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました。ステー部分の厚みを6mmとすることで、ステー自体の剛性も向上しています。ヘッドライト取り付けピッチ155mmRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30フォーク用ライトステー
Gクラフト¥9,598税込¥10,5581個18日以内出荷パイプ内径Φ32 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ26フォーク用ライトステー
Gクラフト¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷パイプ内径Φ28 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
5Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷4Lモンキー用のテールランプ&ウィンカーを5Lモンキーに装着できるテールランプステーです。テールランプの位置を前後に40mm移動できます。4Lモンキー用テールランプ&ウィンカー専用設計 5L用のテールランプは使用できません。(ウィンカーは装着可能) 品番「32076グラブバー」との同時装着可能。4Lモンキーには「312184Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応