19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
    適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
  • ソニックハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ソニックハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
    適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
  • 超音波研磨機 ST360 SONOTEC

    超音波研磨機 ST360

    SONOTEC
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット
    22日以内出荷
    豊富な機能で多用途に使用可能なマルチモデル
    用途基板修正。彫金加工付属品HPを確認ください適合CE認証トラスコ品番390-2474セット内容標準付属工具、フットスイッチ、電源コード材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂
  • 超音波研磨機 SF355 SONOTEC

    超音波研磨機 SF355

    SONOTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    22日以内出荷
    シンプルな使いやすさを追求したスタンダードモデルです。
    用途リブ溝の研磨。底面の研磨。バリ取り付属品電源コード、フットスイッチ、ダイヤモンドヤスリ4本、ダイヤモンド砥石2本トラスコ品番390-2475材質ホーン:チタン合金、ケース:樹脂質量(kg)発振器:2.6消費電力(W)45コード長さ(m)ハンドピース:1.7定格電流(A)発振器:1.5(AC100)、0.75(AC200)入力発振器:AC100、200V(50/60Hz)消費電力(VA)150発振周波数(kHz)20~24
  • 超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO セット 100V

    NSK(ナカニシ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
    アルミ金型から超硬金型、各種金型の研削・研磨、鏡面仕上げまで。 (プラスチック、プレス、ダイキャスト、鍛造、抜きダイス、ヘッダーダイス等) 放電硬化層の除去、微細部、リブ溝磨きに威力を発揮します。
    用途精密部品、電子部品、セラミック等のバリ取りから研削・研磨にセット内容コントローラ(シーナスZERO 100V)/ハンドピース/専用工具/工具ケース(プラスチック)/工具締付治具(スパナ10mm×2枚/六角レンチ2.5mm)/フットスイッチ(FC-24)/スペアヒューズ(AC100V:T1.6AH 250V)×2/電源コード2mコード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
    質量(g)140(コード除く)コード長さ(m)3取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134振動子PZT電歪式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト 専用機用ハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
    仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
  • ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
  • ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
    付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
  • ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スタンダードハンドピース

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
    付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
  • 超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
    適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
  • ペグラモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ペグラモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。
    適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
  • オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    オールマイティリューター AM3用 パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
    質量(kg)4.5出力(W)45消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
  • 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置 オールマイティリューター

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥469,800税込¥516,780
    1セット
    8日以内出荷
    超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
    質量(kg)4.5出力(W)45MAX電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
  • 超音波研磨装置 リューター(日本精密機械工作)

    超音波研磨装置

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    8日以内出荷
    用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種出力(W)45適合ツールM6×0.75電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子構成部品GS-H26+LSC-45
  • チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー BISO

    チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー

    BISO
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    61日以内出荷
    チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
    付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋電源(V)AC100・50/60Hz内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3ヒューズ容量(A)5研磨容量(個)一般指輪約100
  • 超音波ハンドピース 浦和工業

    超音波ハンドピース

    浦和工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。 プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。 放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。 また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
    用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに適合【専用コントローラー】UC550Cトラスコ品番515-3760質量(g)175振幅45μm
  • シーナス用フットペダル NSK(ナカニシ)

    シーナス用フットペダル

    NSK(ナカニシ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    備考ON-OFF専用取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V NSK(ナカニシ)

    超音波研磨機 シーナスZERO コントローラ 100V

    NSK(ナカニシ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    最大出力45W、研磨加工に余裕の強力パワーです。 デジタル表示機能、目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。
    付属品スペアヒューズ(AC100V : T1.6AH 250V)×2、電源コード2m仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式質量(kg)1.5消費電力(W)27最大出力(W)45(UINCLAMPモード)/20(CLAMP)コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84発振周波数(kHz)19~29RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
自動研磨装置特集
おすすめ人気ランキング
研磨装置