絞り込み
厚さ(mm)
  • 6~7未満(1)
  • 30~40未満(1)
長さ(mm)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 1800(1)
  • 1820(1)
幅(mm)
  • 450
  • 25(2)
  • 50(8)
  • 100(5)
  • 120(1)
  • 300(10)
  • 400(4)
  • 415(3)
  • 455(6)
  • 500(4)
  • 600(8)
  • 606(2)
  • 630(3)
  • 800(5)
  • 850(2)
  • 910(15)
  • 920(2)
  • 940(8)
  • 950(4)
  • 1000(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
6~7未満(1)
30~40未満(1)
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面吸音パネル TRUSCO

    壁面吸音パネル

    TRUSCO
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
    用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
  • オトカベL80 グリッドタイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベL80 グリッドタイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    59,980税込65,978
    1箱(4枚)
    26日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様●孔加工:貫通長孔加工●縁加工:四周特殊本実加工長さ(mm)1800幅(mm)450厚さ(mm)5.6基材MDF表面オレフィンシート張り質量(kg/枚)3.3裏面黒色不織布張り
  • オトカベボーダー グリッドタイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベボーダー グリッドタイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    26,980税込29,678
    1箱(4枚)
    26日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ仕様縁加工:四周特殊本実加工長さ(mm)1820幅(mm)450厚さ(mm)5.6質量(kg)16基材MDF表面オレフィンシート張り
  • 排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業)

    排水管遮音シート 450N

    DAIKEN(旧:大建工業)
    19,980税込21,978
    1箱(12枚)
    22日以内出荷
    風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
    厚さ(mm)6.2長さ(mm)500幅(mm)450仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

遮音シート